Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Dübel üreges anyagokhoz, W-HR

Dübel üreges anyagokhoz, W-HR
GIPSZKARTONDÜBEL-(W-HR)-(A2K)-M8

Cikksz. 09047208
EAN 4045989587346

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Univerzális dübel összehúzópánttal üreges anyaghoz, metrikus csavarokhoz, alkalmazható mindenfajta lemezvastagsághoz (10–51 mm). Beütőszerszám nélkül alkalmazható
  • Jó tartóerő a nagy terhelési felületnek köszönhetően

  • Univerzális befogási tartomány

  • Egyszerűen és könnyen felszerelhető, beütőszerszám nélkül

  • Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő

  • Minden metrikus csavarfej forma megfelelő

  • A csavar kioldható
Megjegyzés

Hasznos információk:


A könnyű válaszfalak terhelése a DIN 18183-1:2009-05 szerint fémkeretre épített gipszkarton válaszfalak és burkolatokra vonatkozóan.

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Üreges építőanyagba – gipszkarton lapok, táblák, OSB-lapok, üreges téglamennyezetek max. 51 mm vastagságig – történő rögzítések M5/M6/M8 metrikus csavarral

  • Könnyű konzolok, lámpák, sínek, kapcsolók, polcok, táblák stb. rögzítése.

Menettípus x dübelátmérő

M6

Min./max. lemezvastagság/tükörvastagság (d a)

10-51 mm

Anyag

Acél / műanyag

Fúrószár névleges átmérő (d 0)

18 mm

Bevonat

Horganyzott

Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f)

9 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Univerzális fúrószár, MFD-S, hengeres szárú

FURÓSZ-MULTIF-MFDS-D12-L150-WL90MM

Gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúr
x 1 db
Univerzális fúrószár, MFD-S Plus

FURÓSZ-MULTIF-MFDS-PLUS-D12-L160-WL100MM

Gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúr
x 1 db
Univerzális fúrószár, MFD-S Plus

FURÓSZ-MULTIF-MFDS-PLUS-D18-L260-WL200MM

Gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúr
x 1 db
Süllyesztett fejű csavar, H kereszthornyos fejjel DIN 965, acél, 4,8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-SF-DIN965-4.8-H3-(A2K)-M6X60

x 100 db
Hatlapfejű csavar tövigmenettel ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL10-(A2K)-M6X60

x 100 db
Gyűrűs csavar Metrikus menettel, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

CSAV-GYŰRŰS-(A2K)-M6X60

x 100 db