Dübel üreges anyagokhoz, W-HR
Dübel üreges anyagokhoz, W-HR
GIPSZKARTONDÜBEL-(W-HR)-(A2K)-M6

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Jó tartóerő a nagy terhelési felületnek köszönhetően
- Univerzális befogási tartomány
- Egyszerűen és könnyen felszerelhető, beütőszerszám nélkül
- Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő
- Minden metrikus csavarfej forma megfelelő
- A csavar kioldható
Hasznos információk:
A könnyű válaszfalak terhelése a DIN 18183-1:2009-05 szerint fémkeretre épített gipszkarton válaszfalak és burkolatokra vonatkozóan.











Adatlapok(X)
- Üreges építőanyagba – gipszkarton lapok, táblák, OSB-lapok, üreges téglamennyezetek max. 51 mm vastagságig – történő rögzítések M5/M6/M8 metrikus csavarral
- Könnyű konzolok, lámpák, sínek, kapcsolók, polcok, táblák stb. rögzítése.
Menettípus x dübelátmérő | M6 |
Min./max. lemezvastagság/tükörvastagság (d a) | 10-51 mm |
Anyag | Acél / műanyag |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 12 mm |
Bevonat | Horganyzott |
Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f) | 7 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!