Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Beütő dübel, W-ED/S

Feszítődübel, W-ED/S, horganyzott acél
STANDARD-FÉM-BEÜTŐDŰBEL-M6

Cikksz. 09046

EAN 4011231849739

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Beütő dübel, W-ED/S

Cikksz. 09046

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Belső menetes dübel metrikus menettel betonba történő gazdaságos rögzítéshez, horganyzott acél
  • Kis furatmélység

  • Nagy terhelhetőség

  • A jelölő/tágító szerszámmal beszerelve vizuális beállítás ellenőrzés és kézvédelem

  • A mechanikus beállító szerszám jóvoltából a beszerelés gyorsabb és egyszerűbb

  • Azonnali teherbíró képesség – nem kell várakozni

  • A rögzített alkatrész bármikor egyszerűen eltávolítható

  • Az alkatrész rögzítése csavarral és menetes szárral is történhet

  • Nincs szükség beszerelési nyomatékra

  • A csatlakoztatható feszítőszerszámmal használt vállas fúró gyorsabb és könnyebb szerelést tesz lehetővé. A méretben illeszkedő furatok még biztonságosabbá teszik a beszerelést.
Teljesítés igazolása
  • ETA-02/0044 szerint egyedi rögzítés, 7. opció, repedésmentes beton

  • ETA-05/0120, dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben, repedésmentes és repedezett beton, M6-M16

  • Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (UTTC – egységes idő-hőmérséklet görbe)

  • Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-05/0120 tartalmazza)
Megjegyzés

W-ED/A4 beütődübel, lásd: [13.2]


Beütődübel, W-ED, M12 (magfúráshoz) és W-ED, DW15, lásd [13.3]

Alkalmazási terület
  • ETA-02/0044 szerint egyedi rögzítés, 7. opció, repedésmentes beton

  • ETA-05/0120, dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben, repedésmentes és repedezett beton, M6-M16

  • Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (UTTC – egységes idő-hőmérséklet görbe)

  • Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-05/0120 tartalmazza)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Egyedi rögzítési pont: Normál beton C20/25 – C50/60 (repedésmentes beton)



Statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben lévő dübelek esetében: Nem teherhordó elemek rögzítése (M6-M16, repedezett és repedésmentes beton)


Pl. menetes szárak, fémszerkezetek, fémprofilok, rácsok, kábelcsatornák, csövek, szerelősínek stb.



Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben (műszaki engedély nélkül)



Csak száraz beltéri feltételek mellett használható

Teljesítményadatok repedezett és nem repedezett beton esetén – dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben (4.6–8.8 csavar)
Dübel mérete [mm] M10x25 M10x30 M10x40 M12x25 M12x50 M16x65
Statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben lévő dübelek esetében10) Fmegeng [kN] = C12/15 – C16/204) 1,79) - - 1,79) - -
Fmegeng [kN] = C20/25 – C50/604) 2,19) 2,09) 2,09) 2,19) 2,49) 6,39)
Megengedett hajlítónyomaték7) Mmegeng [Nm] 15,8 27,8 71,0
Megengedett terhelhetőség tűznek való kitettség esetén10) R30 [kN] 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4
R60 [kN] 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4
R90 [kN] 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 3,7
R120 [kN] 0,5 0,7 1,0 0,5 1,2 2,4
Teljesítményadatok repedezett és nem repedezett beton esetén – dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben (4.6–8.8 csavar)
Dübel mérete [mm] M6x25 M6x30 M8x25 M8x30 M8x40
Statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben lévő dübelek esetében10) Fmegeng [kN] = C12/15 – C16/204) 1,2 - 1,2 - -
Fmegeng [kN] = C20/25 – C50/604) 1,79) 1,2 1,99) 1,79) 2,09)
Megengedett hajlítónyomaték7) Mmegeng [Nm] 3,3 8,1
Megengedett terhelhetőség tűznek való kitettség esetén10) R30 [kN] 0,4 0,8 0,6 0,9 1,5
R60 [kN] 0,4 0,8 0,6 0,9 1,5
R90 [kN] 0,3 0,4 0,6 0,9 0,9
R120 [kN] 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5
Teljesítményadatok repedezett és nem repedezett beton esetén – egyedi rögzítési pont (4.6–8.8 csavar)
Dübel mérete [mm] M10x40 M12x50 M16x65 M20x80
Megengedett centrikus húzóterhelés3) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül Nyomóterhelési zóna
(nem repedezett beton, C20/254),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Nmegeng [kN] =
C20/244)
5,1 7,1 10,5 14,3
Megengedett nyíróterhelés3) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül Nyomóterhelési zóna
(nem repedezett beton, C20/254),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Vmegeng [kN] = C20/244)5) 4,1 9,0 16,8 26,2
Megengedett hajlítónyomaték7) Mmegeng [Nm] 27,8 71,0 138,6
Tűzállóság8) az UTTC szerint
(egységes idő-hőmérséklet görbe)
F30 [kN] 4,7 6,9 12,5 18,0
F60 [kN] 2,4 3,5 5,6 8,5
F90 [kN] 1,3 1,8 3,5 5,5
F120 [kN] 1,0 1,4 2,5 4,4
Teljesítményadatok repedezett és nem repedezett beton esetén – egyedi rögzítési pont (4.6–8.8 csavar)
Dübel mérete [mm] M5x251)6) M6x306) M8x306) M8x40 M10x306)
Megengedett centrikus húzóterhelés3) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül Nyomóterhelési zóna
(nem repedezett beton, C20/254),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Nmegeng [kN] =
C20/244)
Frec 1,4 3,3 3,3 3,6 3,3
Megengedett nyíróterhelés3) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül Nyomóterhelési zóna
(nem repedezett beton, C20/254),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Vmegeng [kN] = C20/244)5) Frec 1,5 2,1 3,9 3,9 4,0
Megengedett hajlítónyomaték7) Mmegeng [Nm] - 3,3 8,1 15,8
Tűzállóság8) az UTTC szerint
(egységes idő-hőmérséklet görbe)
F30 [kN] - 1,7 1,7 3,0 -
F60 [kN] - 0,7 0,7 1,5 -
F90 [kN] - 0,4 0,4 0,8 -
F120 [kN] - 0,3 0,3 0,6 -
Teljesítményadatok (5.6–8.8 csavar)
Dübelátmérő [mm] M58) M68) M8 x 308) M8 x 40 M10 x 308)
Megengedett centrikus húzóterhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül Nyomóterhelési zóna
(nem repedezett beton, C20/252),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Nmegeng [kN] = C20/252) Frec 1,4 3,3 3,3 3,6 3,3
Megengedett nyíróterhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül Nyomóterhelési zóna
(nem repedezett beton,
C20/252), c ≥ 10 hef)
Vmegeng [kN] = C20/25 2) 3) Frec 1,5 2,1 3,9 3,9 4,0
Statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben lévő dübelek esetében4) Fmegeng [kN] ≥ C20/25 1,2 1,79) 2,09) 2,09)
Megengedett hajlítónyomaték 5) repedésmentes beton/dübelek jellegzetes peremtávolsága statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben Mmegeng [Nm] - 3,3/
3,3
8,1/
8,1
15,8/
15,8
Megeng. terhelhetőség tűznek való kitettség esetén 4)
(TR 020 műszaki jelentés)
tengely- és éltávolságokhoz, lásd
ETA-05/0120 Európai Műszaki Értékelés
R30; Fmegeng [kN] - 0,8 0,9 1,5 0,9
R60; Fmegeng [kN] - 0,8 0,9 1,5 0,9
R90; Fmegeng [kN] - 0,4 0,9 0,9 0,9
R120; Fmegeng [kN] - 0,3 0,5 0,5 0,7
Tűzállósági osztály 6) az UTTC szerint
(egységes idő-hőmérséklet görbe)
F30 [kN] - 1,7 1,7 3,0 -
F60 [kN] - 0,7 0,7 1,5 -
F90 [kN] - 0,4 0,4 0,8 -
F120 [kN] - 0,3 0,3 0,6 -
Beszerelési paraméterek beton esetén
Dübel mérete [mm] M10x25 M10x30 M10x40 M12x25 M12x50 M16x65 M20x80
Normál alkatrészvastagság hmin,2 [mm] 100 120 120 100 130 160 200
Repedésmentes beton/dübelek jellegzetes tengelytávolsága statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben scr,N/scr –/75 3)/230 120/170 –/– 150/170 195/400 240/–
Repedésmentes beton/dübelek jellegzetes peremtávolsága statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben ccr,N/ccr –/3) 3)/115 3)/3) –/3) 3)/3) 3)/200 3)/–
Minimális tengelytávolság smin [mm] 60 100 100 100 120 150 160
Minimális peremtávolság cmin [mm] 100 115 135 110 165 200 260
Minimális alkatrészvastagság hmin,1 [mm] 80 - - 80 - - -
Minimális tengelytávolság smin [mm] 70 - - 100 - - -
Minimális peremtávolság cmin [mm] 100 - - 130 - - -
Effektív rögzítési mélység hef [mm] 25 30 40 25 50 65 80
Névleges fúró ∅ d0 [mm] 12 12 12 15 15 20 25
Furatkialakítás ∅ dcut ≤ [mm] 12,5 12,5 12,5 15,5 15,5 20,55 25,55
Furatmélység h0 = [mm] 25 30 40 25 50 65 80
Átmenő furat a csatlakoztatandó részekben df ≤ [mm] 12 12 12 14 14 18 22
Menetmélység (max. becsavarozási hossz) Lth [mm] 12 12 15 12 18 23 34
Minimális becsavarozási hossz Lsdmin ≤ [mm] 10 10 11 12 13 18 22
Nyomaték a dübel beszerelésekor Tszer ≤ [Nm] 15 15 15 35 35 60 120
Beszerelési paraméterek beton esetén
Dübel mérete [mm] M5x251) M6x25 M6x30 M8x25 M8x30 M8x40
Normál alkatrészvastagság hmin,2 [mm] 100 100 100 100 100 100
Repedésmentes beton/dübelek jellegzetes tengelytávolsága statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben scr,N/scr 75/– –/75 90/130 –/75 90/80 120/210
Repedésmentes beton/dübelek jellegzetes peremtávolsága statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben ccr,N/ccr 3)/– –/3) 3)/3) –/3) 3)/3) 3)/105
Minimális tengelytávolság smin [mm] 60 30 55 50 60 80
Minimális peremtávolság cmin [mm] 95 60 95 100 95 95
Minimális alkatrészvastagság hmin,1 [mm] - 80 - 80 - -
Minimális tengelytávolság smin [mm] - 30 - 70 - -
Minimális peremtávolság cmin [mm] - 60 - 100 - -
Effektív rögzítési mélység hef [mm] 25 25 30 25 30 40
Névleges fúró ∅ d0 [mm] 8 8 8 10 10 10
Furatkialakítás ∅ dcut ≤ [mm] 8,45 8,45 8,45 10,45 10,45 10,45
Furatmélység h0 = [mm] 25 25 30 25 30 40
Átmenő furat a csatlakoztatandó részekben df ≤ [mm] 6 7 7 9 9 9
Menetmélység
(max. becsavarozási hossz)
Lth [mm] 10 12 13 12 13 20
Minimális becsavarozási hossz Lsdmin ≤ [mm] 6 6 7 8 9 9
Nyomaték a dübel beszerelésekor Tszer ≤ [Nm] 3 4 4 8 8 8
Beszerelési paraméterek
M57) M6 M8 x 30 M8 x 40 M10 x 30 M10 x 40 M12 M16 M20
Minimális tengelytávolság smin [mm] 60 55 60 80 100 100 120 150 160
Minimális peremtávolság cmin [mm] 95 95 95 95 115 135 165 200 260
Minimális alkatrészvastagság hmin [mm] 100 100 100 100 120 120 130 160 200
Effektív rögzítési mélység hef [mm] 25 30 30 40 30 40 50 65 80
Névleges fúró ∅ d0 [mm] 8 8 10 10 12 12 15 20 25
Furatkialakítás ∅ dcut ≤ [mm] 8,45 8,45 10,45 10,45 12,5 12,5 15,5 20,55 25,55
Furatmélység h0 = [mm] 25 30 30 40 30 40 50 65 80
Átmenő furat a csatlakoztatandó részekben df ≤ [mm] 6 7 9 9 12 12 14 18 22
Menetmélység
(max. becsavarozási hossz)
Lth [mm] 10 13 13 20 12 15 18 23 34
Minimális becsavarozási hossz Lsdmin ≤ [mm] 6 7 9 9 10 11 13 18 22
Nyomaték a dübel beszerelésekor Tinst ≤ [mm] 3 4 8 8 15 15 35 60 120
Teljesítményadatok (5.6–8.8 csavar)
Dübelátmérő [mm] M10 x 40 M12 M16 M20
Megengedett centrikus húzóterhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül Nyomóterhelési zóna
(nem repedezett beton, C20/252), s ≥ 3 hef,
c ≥ cmin)
Nmegeng [kN] = C20/252) 5,1 7,1 10,5 14,3
Megengedett nyíróterhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül Nyomóterhelési zóna
(nem repedezett beton,
C20/252), c ≥ 10 hef)
Vmegeng [kN] = C20/25 2) 3) 4,1 9,0 16,8 26,2
Statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben lévő dübelek esetében4) Fmegeng [kN] ≥ C20/25 2,09) 2,49) 6,39) -
Megengedett hajlítónyomaték 5) repedésmentes beton/dübelek jellegzetes peremtávolsága statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben Mmegeng [Nm] 27,8/
27,8
71,0
71,0
138,6
Megeng. terhelhetőség tűznek való kitettség esetén 4)
(TR 020 műszaki jelentés)
tengely- és éltávolságokhoz, lásd
ETA-05/0120 Európai Műszaki Értékelés
R30; Fmegeng [kN] 1,5 1,5 4,0 -
R60; Fmegeng [kN] 1,5 1,5 4,0 -
R90; Fmegeng [kN] 1,5 1,5 3,7 -
R120; Fmegeng [kN] 1,0 1,2 2,4 -
Tűzállósági osztály 6) az UTTC szerint
(egységes idő-hőmérséklet görbe)
F30 [kN] 4,7 6,9 12,5 18,0
F60 [kN] 2,4 3,5 5,6 8,5
F90 [kN] 1,3 1,8 3,5 5,5
F120 [kN] 1,0 1,4 2,5 4,4
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Feszítőszerszám beütődübelekhez, vizuális beállítás-ellenőrzés nélkül

BEÜTŐSZERSZÁM-(W-ED/S)-M6

x 1 db
Feszítőszerszám beütődübelekhez, vizuális beállítás-ellenőrzés nélkül

BEÜTŐSZERSZÁM-(W-ED/S)-M8

x 1 db
Feszítőszerszám beütődübelekhez, vizuális beállítás-ellenőrzés nélkül

BEÜTŐSZERSZÁM-(W-ED/S)-M8X40

x 1 db
Feszítőszerszám beütődübelekhez, vizuális beállítás-ellenőrzés nélkül

BEÜTŐSZERSZÁM-(W-ED/S)-M10

x 1 db
Feszítőszerszám beütődübelekhez, vizuális beállítás-ellenőrzés nélkül

BEÜTŐSZERSZÁM-(W-ED/S)-M12

x 1 db
Feszítőszerszám beütődübelekhez, vizuális beállítás-ellenőrzés nélkül

BEÜTŐSZERSZÁM-(W-ED/S)-DW15

x 1 db
Feszítőszerszám beütődübelekhez, vizuális beállítás-ellenőrzés nélkül

BEÜTŐSZERSZÁM-(W-ED/S)-M16

x 1 db
Feszítőszerszám beütődübelekhez, vizuális beállítás-ellenőrzés nélkül

BEÜTŐSZERSZÁM-(W-ED/S)-M20

x 1 db
Jelölő/feszítőszerszám kézvédővel

JELÖLŐ-BEÜTŐSZERSZÁM-(W-ED/S)-M8X30

Beütődübelhez, vizuális beállítás-ellenőrzéssel
x 1 db
Jelölő/feszítőszerszám kézvédővel

MARKWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M8X40

Beütődübelhez, vizuális beállítás-ellenőrzéssel
x 1 db
Jelölő/feszítőszerszám kézvédővel

JELÖLŐ-BEÜTŐSZERSZÁM-(W-ED/S)-M10X40

Beütődübelhez, vizuális beállítás-ellenőrzéssel
x 1 db
Jelölő/feszítőszerszám kézvédővel

JELÖLŐ-BEÜTŐSZERSZÁM-(W-ED/S)-M10X30

Beütődübelhez, vizuális beállítás-ellenőrzéssel
x 1 db
Jelölő/feszítőszerszám kézvédővel

JELÖLŐ-BEÜTŐSZERSZÁM-(W-ED/S)-M12X50

Beütődübelhez, vizuális beállítás-ellenőrzéssel
x 1 db
Jelölő/feszítőszerszám kézvédővel

JELÖLŐ-BEÜTŐSZERSZÁM-(W-ED/S)-M16X65

Beütődübelhez, vizuális beállítás-ellenőrzéssel
x 1 db
Jelölő/feszítőszerszám kézvédővel

JELÖLŐ-BEÜTŐSZERSZÁM-(W-ED/S)-M20X80

Beütődübelhez, vizuális beállítás-ellenőrzéssel
x 1 db
Mechanikus elhelyező szerszám beütődübelekhez, vizuális beállítás-ellenőrzés nélkül

BEHELYEZŐSZERSZÁM-PLUS-(W-ED/S)-M12X50

A beütődübelek rendkívül egyszerű, ütvefúróval történő behelyezéséhez
x 1 db
Vállas fúró csatlakoztatható feszítőszerszámmal W-ED beütődübelekhez

FÚRÓ-VÁLLAS-FESZTŐ-PLUS-(W-ED)-M6X25

Segíti és felgyorsítja a szerelést
x 1 db
Vállas fúró csatlakoztatható feszítőszerszámmal W-ED beütődübelekhez

FÚRÓ-VÁLLAS-FESZÍTŐ-PLUS-(W-ED)-M8X25

Segíti és felgyorsítja a szerelést
x 1 db
Vállas fúró csatlakoztatható feszítőszerszámmal W-ED beütődübelekhez

FÚRÓ-VÁLLAS-FESZÍTŐ-PLUS-(W-ED)-M8X40

Segíti és felgyorsítja a szerelést
x 1 db
Vállas fúró csatlakoztatható feszítőszerszámmal W-ED beütődübelekhez

FÚRÓ-VÁLLAS-FESZÍTŐ-PLUS-(W-ED)-M10X40

Segíti és felgyorsítja a szerelést
x 1 db
Vállas fúró csatlakoztatható feszítőszerszámmal W-ED beütődübelekhez

FÚRÓ-VÁLLAS-FESZÍTŐ-PLUS-(W-ED)-M10X25

Segíti és felgyorsítja a szerelést
x 1 db
Ütközős fúróhegy W-ED beütődübelekhez

FÚRÓ-VÁLLAS-PLUS-(W-ED)-M6X30

Az azonos méretű furatok még biztonságosabbá teszik a telepítést
x 1 db
Ütközős fúróhegy W-ED beütődübelekhez

FÚRÓ-VÁLLAS-PLUS-(W-ED)-M8X30

Az azonos méretű furatok még biztonságosabbá teszik a telepítést
x 1 db
Ütközős fúróhegy W-ED beütődübelekhez

FÚRÓ-VÁLLAS-PLUS-(W-ED)-M8X40

Az azonos méretű furatok még biztonságosabbá teszik a telepítést
x 1 db
Ütközős fúróhegy W-ED beütődübelekhez

FÚRÓ-VÁLLAS-PLUS-(W-ED)-M10X40

Az azonos méretű furatok még biztonságosabbá teszik a telepítést
x 1 db
Ütközős fúróhegy W-ED beütődübelekhez

FÚRÓ-VÁLLAS-PLUS-(W-ED)-M10X25

Az azonos méretű furatok még biztonságosabbá teszik a telepítést
x 1 db
Ütközős fúróhegy W-ED beütődübelekhez

FÚRÓ-VÁLLAS-PLUS-(W-ED)-M10X30

Az azonos méretű furatok még biztonságosabbá teszik a telepítést
x 1 db
Ütközős fúróhegy W-ED beütődübelekhez

FÚRÓ-VÁLLAS-PLUS-(W-ED)-M12X50

Az azonos méretű furatok még biztonságosabbá teszik a telepítést
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk