Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Beütő dübel, W-ED

Feszítődübel, W-ED, magfúróhoz, horganyzott acél
FÉM-BEÜTŐDÜBEL-(W-ED/S)TAN.NÉLK(A2K)-M12

Cikksz. 0904010126
EAN 4038898923190
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Beütő dübel, W-ED

Cikksz. 0904010126

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Belső menetes dübel metrikus menettel betonba történő rögzítéshez, horganyzott acél, M12 (magfúrókhoz) és DW15 méretben (DYWIDAG® belső menetes DW15)
  • Gyors, költséghatékony szerelés a kis furatmélységnek köszönhetően

  • Maximális biztonság a nem repedezett betonban történő nagy terhelhetőségnek köszönhetően

  • Biztos rögzítés a mellékelt kézi feszítőszerszám használatával

  • Szerelés jellege: Sasszeges szerelés

  • Azonnali terhelhetőség, nem kell várakozni


A rögzített alkatrész bármikor egyszerűen eltávolítható


Az alkatrész rögzítése csavarral és menetes szárral is történhet



W-ED M12:


A dübel speciális szilárd külső fala megbízhatóan megakadályozza az alapfelület kitörését – még a magfúrótól érkező hirtelen terhelés ellenére is. A megadott nyomatékkal kell beszerelni.



W-ED DW15:


  • Nagyon sokoldalú:
  • Különféle rúdhosszak és befogási erők alkalmazhatók

  • A menet nem érzékeny a szennyeződésre

  • Időt takarít meg: Nincs szükség nyomatékra
Megjegyzés

DYWIDAG® belső menet (a DYWIDAG® a Walter Bau AG bejegyzett védjegye)

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • A dübelt rögzítésre főként statikus vagy kvázi statikus terhelés esetén szabad felhasználni; W-ED M12 (műszaki engedély nélkül)

  • Használható nem repedezett betonban >= C20/25 és kemény terméskőben. Erősebb betonoknál nagyobb értékek is lehetségesek
  • Magfúrók rögzítéséhez (tömör dübelhüvely)


W-ED DW (műszaki engedély nélkül)


  • Használható nem repedezett betonban >= 15/20 max. C50/60 betonhoz és kemény terméskőhöz/erősebb betonoknál nagyobb értékek is lehetségesek

  • Zsaluzat biztosítása helyszínen kevert beton szerkezeteknél

  • Sarokelemek rögzítése merőleges élek betonozásakor

Dübelátmérő

12 mm

Dübelhossz (L H)

50 mm

Menettípus x dübelátmérő

M12

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Fúrószár névleges átmérő (d 0)

16 mm

Furatmélység (h 0)

54 mm

Forgatónyomaték lerögzítéskor (T inst)

35 Nm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Feszítőszerszám beütődübelekhez, vizuális beállítás-ellenőrzés nélkül

BEÜTŐSZERSZÁM-(W-ED/S)-M12