Beütő dübel, W-ED/S
Feszítődübel, W-ED/S, horganyzott acél
FÉM-BEÜTŐDÜBEL-(W-ED/S)-(A2K)-M12




Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kis furatmélység
- Nagy terhelhetőség
- A jelölő/tágító szerszámmal beszerelve vizuális beállítás ellenőrzés és kézvédelem
- A mechanikus beállító szerszám jóvoltából a beszerelés gyorsabb és egyszerűbb
- Azonnali teherbíró képesség – nem kell várakozni
- A rögzített alkatrész bármikor egyszerűen eltávolítható
- Az alkatrész rögzítése csavarral és menetes szárral is történhet
- Nincs szükség beszerelési nyomatékra
- A csatlakoztatható feszítőszerszámmal használt vállas fúró gyorsabb és könnyebb szerelést tesz lehetővé. A méretben illeszkedő furatok még biztonságosabbá teszik a beszerelést.
- ETA-02/0044 szerint egyedi rögzítés, 7. opció, repedésmentes beton
- ETA-05/0120, dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben, repedésmentes és repedezett beton, M6-M16
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (UTTC – egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-05/0120 tartalmazza)
W-ED/A4 beütődübel, lásd: [13.2]
Beütődübel, W-ED, M12 (magfúráshoz) és W-ED, DW15, lásd [13.3]










- ETA-02/0044 szerint egyedi rögzítés, 7. opció, repedésmentes beton
- ETA-05/0120, dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben, repedésmentes és repedezett beton, M6-M16
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (UTTC – egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-05/0120 tartalmazza)
Adatlapok(X)
Egyedi rögzítési pont: Normál beton C20/25 – C50/60 (repedésmentes beton)
Statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben lévő dübelek esetében: Nem teherhordó elemek rögzítése (M6-M16, repedezett és repedésmentes beton)
Pl. menetes szárak, fémszerkezetek, fémprofilok, rácsok, kábelcsatornák, csövek, szerelősínek stb.
Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben (műszaki engedély nélkül)
Csak száraz beltéri feltételek mellett használható
Dübelátmérő | 12 mm |
Dübelhossz (L H) | 50 mm |
Min./max. szükséges becsavarozási mélység | 13-18 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 15 mm |
Furatmélység (h 0) | 50 mm |
Effektív rögzítési mélység (h ef) | 50 mm |
Forgatónyomaték lerögzítéskor (T inst) | 35 Nm |
Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f) | 14 mm |
Engedély | ETA-02/0044, ETA-05/0120 |
Teljesítményadatok repedezett és nem repedezett beton esetén – dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben (4.6–8.8 csavar) | |||||||
Dübel mérete [mm] | M10x25 | M10x30 | M10x40 | M12x25 | M12x50 | M16x65 | |
Statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben lévő dübelek esetében10) | Fmegeng [kN] = C12/15 – C16/204) | 1,79) | - | - | 1,79) | - | - |
Fmegeng [kN] = C20/25 – C50/604) | 2,19) | 2,09) | 2,09) | 2,19) | 2,49) | 6,39) | |
Megengedett hajlítónyomaték7) | Mmegeng [Nm] | 15,8 | 27,8 | 71,0 | |||
Megengedett terhelhetőség tűznek való kitettség esetén10) | R30 [kN] | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 4 |
R60 [kN] | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 4 | |
R90 [kN] | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 3,7 | |
R120 [kN] | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 1,2 | 2,4 |
Teljesítményadatok repedezett és nem repedezett beton esetén – dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben (4.6–8.8 csavar) | ||||||
Dübel mérete [mm] | M6x25 | M6x30 | M8x25 | M8x30 | M8x40 | |
Statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben lévő dübelek esetében10) | Fmegeng [kN] = C12/15 – C16/204) | 1,2 | - | 1,2 | - | - |
Fmegeng [kN] = C20/25 – C50/604) | 1,79) | 1,2 | 1,99) | 1,79) | 2,09) | |
Megengedett hajlítónyomaték7) | Mmegeng [Nm] | 3,3 | 8,1 | |||
Megengedett terhelhetőség tűznek való kitettség esetén10) | R30 [kN] | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,5 |
R60 [kN] | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | |
R90 [kN] | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | |
R120 [kN] | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Teljesítményadatok repedezett és nem repedezett beton esetén – egyedi rögzítési pont (4.6–8.8 csavar) | ||||||
Dübel mérete [mm] | M10x40 | M12x50 | M16x65 | M20x80 | ||
Megengedett centrikus húzóterhelés3) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül | Nyomóterhelési zóna (nem repedezett beton, C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nmegeng [kN] = C20/244) | 5,1 | 7,1 | 10,5 | 14,3 |
Megengedett nyíróterhelés3) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül | Nyomóterhelési zóna (nem repedezett beton, C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Vmegeng [kN] = C20/244)5) | 4,1 | 9,0 | 16,8 | 26,2 |
Megengedett hajlítónyomaték7) | Mmegeng [Nm] | 27,8 | 71,0 | 138,6 | ||
Tűzállóság8) az UTTC szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe) | F30 [kN] | 4,7 | 6,9 | 12,5 | 18,0 | |
F60 [kN] | 2,4 | 3,5 | 5,6 | 8,5 | ||
F90 [kN] | 1,3 | 1,8 | 3,5 | 5,5 | ||
F120 [kN] | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 4,4 |
Teljesítményadatok repedezett és nem repedezett beton esetén – egyedi rögzítési pont (4.6–8.8 csavar) | |||||||
Dübel mérete [mm] | M5x251)6) | M6x306) | M8x306) | M8x40 | M10x306) | ||
Megengedett centrikus húzóterhelés3) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül | Nyomóterhelési zóna (nem repedezett beton, C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nmegeng [kN] = C20/244) | Frec 1,4 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,3 |
Megengedett nyíróterhelés3) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül | Nyomóterhelési zóna (nem repedezett beton, C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Vmegeng [kN] = C20/244)5) | Frec 1,5 | 2,1 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
Megengedett hajlítónyomaték7) | Mmegeng [Nm] | - | 3,3 | 8,1 | 15,8 | ||
Tűzállóság8) az UTTC szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe) | F30 [kN] | - | 1,7 | 1,7 | 3,0 | - | |
F60 [kN] | - | 0,7 | 0,7 | 1,5 | - | ||
F90 [kN] | - | 0,4 | 0,4 | 0,8 | - |
Teljesítményadatok (5.6–8.8 csavar) | |||||||
Dübelátmérő [mm] | M58) | M68) | M8 x 308) | M8 x 40 | M10 x 308) | ||
Megengedett centrikus húzóterhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül | Nyomóterhelési zóna (nem repedezett beton, C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nmegeng [kN] = C20/252) | Frec 1,4 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,3 |
Megengedett nyíróterhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül | Nyomóterhelési zóna (nem repedezett beton, C20/252), c ≥ 10 hef) | Vmegeng [kN] = C20/25 2) 3) | Frec 1,5 | 2,1 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
Statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben lévő dübelek esetében4) | Fmegeng [kN] ≥ C20/25 | 1,2 | 1,79) | 2,09) | 2,09) | ||
Megengedett hajlítónyomaték 5) repedésmentes beton/dübelek jellegzetes peremtávolsága statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben | Mmegeng [Nm] | - | 3,3/ 3,3 | 8,1/ 8,1 | 15,8/ 15,8 | ||
Megeng. terhelhetőség tűznek való kitettség esetén 4) (TR 020 műszaki jelentés) tengely- és éltávolságokhoz, lásd ETA-05/0120 Európai Műszaki Értékelés | R30; Fmegeng [kN] | - | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | |
R60; Fmegeng [kN] | - | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | ||
R90; Fmegeng [kN] | - | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||
R120; Fmegeng [kN] | - | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | ||
Tűzállósági osztály 6) az UTTC szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe) | F30 [kN] | - | 1,7 | 1,7 | 3,0 | - | |
F60 [kN] | - | 0,7 | 0,7 | 1,5 | - | ||
F90 [kN] | - | 0,4 | 0,4 | 0,8 | - |
Beszerelési paraméterek beton esetén | ||||||||
Dübel mérete [mm] | M10x25 | M10x30 | M10x40 | M12x25 | M12x50 | M16x65 | M20x80 | |
Normál alkatrészvastagság | hmin,2 [mm] | 100 | 120 | 120 | 100 | 130 | 160 | 200 |
Repedésmentes beton/dübelek jellegzetes tengelytávolsága statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben | scr,N/scr | –/75 | 3)/230 | 120/170 | –/– | 150/170 | 195/400 | 240/– |
Repedésmentes beton/dübelek jellegzetes peremtávolsága statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben | ccr,N/ccr | –/3) | 3)/115 | 3)/3) | –/3) | 3)/3) | 3)/200 | 3)/– |
Minimális tengelytávolság | smin [mm] | 60 | 100 | 100 | 100 | 120 | 150 | 160 |
Minimális peremtávolság | cmin [mm] | 100 | 115 | 135 | 110 | 165 | 200 | 260 |
Minimális alkatrészvastagság | hmin,1 [mm] | 80 | - | - | 80 | - | - | - |
Minimális peremtávolság | cmin [mm] | 100 | - | - | 130 | - | - | - |
Beszerelési paraméterek beton esetén | |||||||
Dübel mérete [mm] | M5x251) | M6x25 | M6x30 | M8x25 | M8x30 | M8x40 | |
Normál alkatrészvastagság | hmin,2 [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Repedésmentes beton/dübelek jellegzetes tengelytávolsága statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben | scr,N/scr | 75/– | –/75 | 90/130 | –/75 | 90/80 | 120/210 |
Repedésmentes beton/dübelek jellegzetes peremtávolsága statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben | ccr,N/ccr | 3)/– | –/3) | 3)/3) | –/3) | 3)/3) | 3)/105 |
Minimális tengelytávolság | smin [mm] | 60 | 30 | 55 | 50 | 60 | 80 |
Minimális peremtávolság | cmin [mm] | 95 | 60 | 95 | 100 | 95 | 95 |
Minimális alkatrészvastagság | hmin,1 [mm] | - | 80 | - | 80 | - | - |
Minimális tengelytávolság | smin [mm] | - | 30 | - | 70 | - | - |
Beszerelési paraméterek | ||||||||||
M57) | M6 | M8 x 30 | M8 x 40 | M10 x 30 | M10 x 40 | M12 | M16 | M20 | ||
Minimális tengelytávolság | smin [mm] | 60 | 55 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | 160 |
Minimális peremtávolság | cmin [mm] | 95 | 95 | 95 | 95 | 115 | 135 | 165 | 200 | 260 |
Minimális alkatrészvastagság | hmin [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 160 | 200 |
Effektív rögzítési mélység | hef [mm] | 25 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Névleges fúró ∅ | d0 [mm] | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 20 | 25 |
Furatkialakítás ∅ | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 | 12,5 | 15,5 | 20,55 | 25,55 |
Furatmélység | h0 = [mm] | 25 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Átmenő furat a csatlakoztatandó részekben | df ≤ [mm] | 6 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 18 | 22 |
Teljesítményadatok (5.6–8.8 csavar) | ||||||
Dübelátmérő [mm] | M10 x 40 | M12 | M16 | M20 | ||
Megengedett centrikus húzóterhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül | Nyomóterhelési zóna (nem repedezett beton, C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nmegeng [kN] = C20/252) | 5,1 | 7,1 | 10,5 | 14,3 |
Megengedett nyíróterhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül | Nyomóterhelési zóna (nem repedezett beton, C20/252), c ≥ 10 hef) | Vmegeng [kN] = C20/25 2) 3) | 4,1 | 9,0 | 16,8 | 26,2 |
Statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben lévő dübelek esetében4) | Fmegeng [kN] ≥ C20/25 | 2,09) | 2,49) | 6,39) | - | |
Megengedett hajlítónyomaték 5) repedésmentes beton/dübelek jellegzetes peremtávolsága statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben | Mmegeng [Nm] | 27,8/ 27,8 | 71,0 71,0 | 138,6 | ||
Megeng. terhelhetőség tűznek való kitettség esetén 4) (TR 020 műszaki jelentés) tengely- és éltávolságokhoz, lásd ETA-05/0120 Európai Műszaki Értékelés | R30; Fmegeng [kN] | 1,5 | 1,5 | 4,0 | - | |
R60; Fmegeng [kN] | 1,5 | 1,5 | 4,0 | - | ||
R90; Fmegeng [kN] | 1,5 | 1,5 | 3,7 | - | ||
R120; Fmegeng [kN] | 1,0 | 1,2 | 2,4 | - |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!