Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Beütő dübel, W-ED/S

Feszítődübel, W-ED/S, horganyzott acél
FÉM-BEÜTŐDÜBEL-(W-ED/S)-(A2K)-M10

Cikksz. 090401010
EAN 4038898600916

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Beütő dübel, W-ED/S

Cikksz. 090401010
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
Belső menetes dübel metrikus menettel betonba történő gazdaságos rögzítéshez, horganyzott acél
  • Kis furatmélység

  • Nagy terhelhetőség

  • A jelölő/tágító szerszámmal beszerelve vizuális beállítás ellenőrzés és kézvédelem

  • A mechanikus beállító szerszám jóvoltából a beszerelés gyorsabb és egyszerűbb

  • Azonnali teherbíró képesség – nem kell várakozni

  • A rögzített alkatrész bármikor egyszerűen eltávolítható

  • Az alkatrész rögzítése csavarral és menetes szárral is történhet

  • Nincs szükség beszerelési nyomatékra

  • A csatlakoztatható feszítőszerszámmal használt vállas fúró gyorsabb és könnyebb szerelést tesz lehetővé. A méretben illeszkedő furatok még biztonságosabbá teszik a beszerelést.
Teljesítés igazolása
  • ETA-02/0044 szerint egyedi rögzítés, 7. opció, repedésmentes beton

  • ETA-05/0120, dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben, repedésmentes és repedezett beton, M6-M16

  • Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (UTTC – egységes idő-hőmérséklet görbe)

  • Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-05/0120 tartalmazza)
Megjegyzés

W-ED/A4 beütődübel, lásd: [13.2]


Beütődübel, W-ED, M12 (magfúráshoz) és W-ED, DW15, lásd [13.3]

Alkalmazási terület
  • ETA-02/0044 szerint egyedi rögzítés, 7. opció, repedésmentes beton

  • ETA-05/0120, dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben, repedésmentes és repedezett beton, M6-M16

  • Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (UTTC – egységes idő-hőmérséklet görbe)

  • Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-05/0120 tartalmazza)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Egyedi rögzítési pont: Normál beton C20/25 – C50/60 (repedésmentes beton)



Statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben lévő dübelek esetében: Nem teherhordó elemek rögzítése (M6-M16, repedezett és repedésmentes beton)


Pl. menetes szárak, fémszerkezetek, fémprofilok, rácsok, kábelcsatornák, csövek, szerelősínek stb.



Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben (műszaki engedély nélkül)



Csak száraz beltéri feltételek mellett használható

Dübelátmérő

10 mm

Dübelhossz (L H)

40 mm

Min./max. szükséges becsavarozási mélység

11-15 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Fúrószár névleges átmérő (d 0)

12 mm

Furatmélység (h 0)

40 mm

Effektív rögzítési mélység (h ef)

40 mm

Forgatónyomaték lerögzítéskor (T inst)

15 Nm

Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f)

12 mm

Engedély

ETA-02/0044, ETA-05/0120

Teljesítményadatok repedezett és nem repedezett beton esetén – dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben (4.6–8.8 csavar)
Dübel mérete [mm] M10x25 M10x30 M10x40 M12x25 M12x50 M16x65
Statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben lévő dübelek esetében10) Fmegeng [kN] = C12/15 – C16/204) 1,79) - - 1,79) - -
Fmegeng [kN] = C20/25 – C50/604) 2,19) 2,09) 2,09) 2,19) 2,49) 6,39)
Megengedett hajlítónyomaték7) Mmegeng [Nm] 15,8 27,8 71,0
Megengedett terhelhetőség tűznek való kitettség esetén10) R30 [kN] 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4
R60 [kN] 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4
R90 [kN] 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 3,7
R120 [kN] 0,5 0,7 1,0 0,5 1,2 2,4
Teljesítményadatok repedezett és nem repedezett beton esetén – dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben (4.6–8.8 csavar)
Dübel mérete [mm] M6x25 M6x30 M8x25 M8x30 M8x40
Statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben lévő dübelek esetében10) Fmegeng [kN] = C12/15 – C16/204) 1,2 - 1,2 - -
Fmegeng [kN] = C20/25 – C50/604) 1,79) 1,2 1,99) 1,79) 2,09)
Megengedett hajlítónyomaték7) Mmegeng [Nm] 3,3 8,1
Megengedett terhelhetőség tűznek való kitettség esetén10) R30 [kN] 0,4 0,8 0,6 0,9 1,5
R60 [kN] 0,4 0,8 0,6 0,9 1,5
R90 [kN] 0,3 0,4 0,6 0,9 0,9
R120 [kN] 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5
Teljesítményadatok repedezett és nem repedezett beton esetén – egyedi rögzítési pont (4.6–8.8 csavar)
Dübel mérete [mm] M10x40 M12x50 M16x65 M20x80
Megengedett centrikus húzóterhelés3) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül Nyomóterhelési zóna
(nem repedezett beton, C20/254),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Nmegeng [kN] =
C20/244)
5,1 7,1 10,5 14,3
Megengedett nyíróterhelés3) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül Nyomóterhelési zóna
(nem repedezett beton, C20/254),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Vmegeng [kN] = C20/244)5) 4,1 9,0 16,8 26,2
Megengedett hajlítónyomaték7) Mmegeng [Nm] 27,8 71,0 138,6
Tűzállóság8) az UTTC szerint
(egységes idő-hőmérséklet görbe)
F30 [kN] 4,7 6,9 12,5 18,0
F60 [kN] 2,4 3,5 5,6 8,5
F90 [kN] 1,3 1,8 3,5 5,5
F120 [kN] 1,0 1,4 2,5 4,4
Teljesítményadatok repedezett és nem repedezett beton esetén – egyedi rögzítési pont (4.6–8.8 csavar)
Dübel mérete [mm] M5x251)6) M6x306) M8x306) M8x40 M10x306)
Megengedett centrikus húzóterhelés3) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül Nyomóterhelési zóna
(nem repedezett beton, C20/254),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Nmegeng [kN] =
C20/244)
Frec 1,4 3,3 3,3 3,6 3,3
Megengedett nyíróterhelés3) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül Nyomóterhelési zóna
(nem repedezett beton, C20/254),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Vmegeng [kN] = C20/244)5) Frec 1,5 2,1 3,9 3,9 4,0
Megengedett hajlítónyomaték7) Mmegeng [Nm] - 3,3 8,1 15,8
Tűzállóság8) az UTTC szerint
(egységes idő-hőmérséklet görbe)
F30 [kN] - 1,7 1,7 3,0 -
F60 [kN] - 0,7 0,7 1,5 -
F90 [kN] - 0,4 0,4 0,8 -
Teljesítményadatok (5.6–8.8 csavar)
Dübelátmérő [mm] M58) M68) M8 x 308) M8 x 40 M10 x 308)
Megengedett centrikus húzóterhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül Nyomóterhelési zóna
(nem repedezett beton, C20/252),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Nmegeng [kN] = C20/252) Frec 1,4 3,3 3,3 3,6 3,3
Megengedett nyíróterhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül Nyomóterhelési zóna
(nem repedezett beton,
C20/252), c ≥ 10 hef)
Vmegeng [kN] = C20/25 2) 3) Frec 1,5 2,1 3,9 3,9 4,0
Statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben lévő dübelek esetében4) Fmegeng [kN] ≥ C20/25 1,2 1,79) 2,09) 2,09)
Megengedett hajlítónyomaték 5) repedésmentes beton/dübelek jellegzetes peremtávolsága statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben Mmegeng [Nm] - 3,3/
3,3
8,1/
8,1
15,8/
15,8
Megeng. terhelhetőség tűznek való kitettség esetén 4)
(TR 020 műszaki jelentés)
tengely- és éltávolságokhoz, lásd
ETA-05/0120 Európai Műszaki Értékelés
R30; Fmegeng [kN] - 0,8 0,9 1,5 0,9
R60; Fmegeng [kN] - 0,8 0,9 1,5 0,9
R90; Fmegeng [kN] - 0,4 0,9 0,9 0,9
R120; Fmegeng [kN] - 0,3 0,5 0,5 0,7
Tűzállósági osztály 6) az UTTC szerint
(egységes idő-hőmérséklet görbe)
F30 [kN] - 1,7 1,7 3,0 -
F60 [kN] - 0,7 0,7 1,5 -
F90 [kN] - 0,4 0,4 0,8 -
Beszerelési paraméterek beton esetén
Dübel mérete [mm] M10x25 M10x30 M10x40 M12x25 M12x50 M16x65 M20x80
Normál alkatrészvastagság hmin,2 [mm] 100 120 120 100 130 160 200
Repedésmentes beton/dübelek jellegzetes tengelytávolsága statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben scr,N/scr –/75 3)/230 120/170 –/– 150/170 195/400 240/–
Repedésmentes beton/dübelek jellegzetes peremtávolsága statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben ccr,N/ccr –/3) 3)/115 3)/3) –/3) 3)/3) 3)/200 3)/–
Minimális tengelytávolság smin [mm] 60 100 100 100 120 150 160
Minimális peremtávolság cmin [mm] 100 115 135 110 165 200 260
Minimális alkatrészvastagság hmin,1 [mm] 80 - - 80 - - -
Minimális peremtávolság cmin [mm] 100 - - 130 - - -
Beszerelési paraméterek beton esetén
Dübel mérete [mm] M5x251) M6x25 M6x30 M8x25 M8x30 M8x40
Normál alkatrészvastagság hmin,2 [mm] 100 100 100 100 100 100
Repedésmentes beton/dübelek jellegzetes tengelytávolsága statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben scr,N/scr 75/– –/75 90/130 –/75 90/80 120/210
Repedésmentes beton/dübelek jellegzetes peremtávolsága statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben ccr,N/ccr 3)/– –/3) 3)/3) –/3) 3)/3) 3)/105
Minimális tengelytávolság smin [mm] 60 30 55 50 60 80
Minimális peremtávolság cmin [mm] 95 60 95 100 95 95
Minimális alkatrészvastagság hmin,1 [mm] - 80 - 80 - -
Minimális tengelytávolság smin [mm] - 30 - 70 - -
Beszerelési paraméterek
M57) M6 M8 x 30 M8 x 40 M10 x 30 M10 x 40 M12 M16 M20
Minimális tengelytávolság smin [mm] 60 55 60 80 100 100 120 150 160
Minimális peremtávolság cmin [mm] 95 95 95 95 115 135 165 200 260
Minimális alkatrészvastagság hmin [mm] 100 100 100 100 120 120 130 160 200
Effektív rögzítési mélység hef [mm] 25 30 30 40 30 40 50 65 80
Névleges fúró ∅ d0 [mm] 8 8 10 10 12 12 15 20 25
Furatkialakítás ∅ dcut ≤ [mm] 8,45 8,45 10,45 10,45 12,5 12,5 15,5 20,55 25,55
Furatmélység h0 = [mm] 25 30 30 40 30 40 50 65 80
Átmenő furat a csatlakoztatandó részekben df ≤ [mm] 6 7 9 9 12 12 14 18 22
Teljesítményadatok (5.6–8.8 csavar)
Dübelátmérő [mm] M10 x 40 M12 M16 M20
Megengedett centrikus húzóterhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül Nyomóterhelési zóna
(nem repedezett beton, C20/252), s ≥ 3 hef,
c ≥ cmin)
Nmegeng [kN] = C20/252) 5,1 7,1 10,5 14,3
Megengedett nyíróterhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül Nyomóterhelési zóna
(nem repedezett beton,
C20/252), c ≥ 10 hef)
Vmegeng [kN] = C20/25 2) 3) 4,1 9,0 16,8 26,2
Statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben lévő dübelek esetében4) Fmegeng [kN] ≥ C20/25 2,09) 2,49) 6,39) -
Megengedett hajlítónyomaték 5) repedésmentes beton/dübelek jellegzetes peremtávolsága statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben Mmegeng [Nm] 27,8/
27,8
71,0
71,0
138,6
Megeng. terhelhetőség tűznek való kitettség esetén 4)
(TR 020 műszaki jelentés)
tengely- és éltávolságokhoz, lásd
ETA-05/0120 Európai Műszaki Értékelés
R30; Fmegeng [kN] 1,5 1,5 4,0 -
R60; Fmegeng [kN] 1,5 1,5 4,0 -
R90; Fmegeng [kN] 1,5 1,5 3,7 -
R120; Fmegeng [kN] 1,0 1,2 2,4 -
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Feszítőszerszám beütődübelekhez, vizuális beállítás-ellenőrzés nélkül

BEÜTŐSZERSZÁM-(W-ED/S)-M10

x 1 db
Jelölő/feszítőszerszám kézvédővel

JELÖLŐ-BEÜTŐSZERSZÁM-(W-ED/S)-M10X40

Beütődübelhez, vizuális beállítás-ellenőrzéssel
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
Feszítőszerszám beütődübelekhez, vizuális beállítás-ellenőrzés nélkül

BEÜTŐSZERSZÁM-(W-ED/S)-M6

x 1 db
Feszítőszerszám beütődübelekhez, vizuális beállítás-ellenőrzés nélkül

BEÜTŐSZERSZÁM-(W-ED/S)-M8

x 1 db
Feszítőszerszám beütődübelekhez, vizuális beállítás-ellenőrzés nélkül

BEÜTŐSZERSZÁM-(W-ED/S)-M8X40

x 1 db
Feszítőszerszám beütődübelekhez, vizuális beállítás-ellenőrzés nélkül

BEÜTŐSZERSZÁM-(W-ED/S)-M10

x 1 db
Feszítőszerszám beütődübelekhez, vizuális beállítás-ellenőrzés nélkül

BEÜTŐSZERSZÁM-(W-ED/S)-M12

x 1 db
Feszítőszerszám beütődübelekhez, vizuális beállítás-ellenőrzés nélkül

BEÜTŐSZERSZÁM-(W-ED/S)-DW15

x 1 db
Feszítőszerszám beütődübelekhez, vizuális beállítás-ellenőrzés nélkül

BEÜTŐSZERSZÁM-(W-ED/S)-M16

x 1 db
Feszítőszerszám beütődübelekhez, vizuális beállítás-ellenőrzés nélkül

BEÜTŐSZERSZÁM-(W-ED/S)-M20

x 1 db
Jelölő/feszítőszerszám kézvédővel

JELÖLŐ-BEÜTŐSZERSZÁM-(W-ED/S)-M8X30

Beütődübelhez, vizuális beállítás-ellenőrzéssel
x 1 db
Jelölő/feszítőszerszám kézvédővel

JELÖLŐ-BEÜTŐSZERSZÁM-(W-ED/S)-M10X40

Beütődübelhez, vizuális beállítás-ellenőrzéssel
x 1 db
Jelölő/feszítőszerszám kézvédővel

JELÖLŐ-BEÜTŐSZERSZÁM-(W-ED/S)-M10X30

Beütődübelhez, vizuális beállítás-ellenőrzéssel
x 1 db
Jelölő/feszítőszerszám kézvédővel

JELÖLŐ-BEÜTŐSZERSZÁM-(W-ED/S)-M12X50

Beütődübelhez, vizuális beállítás-ellenőrzéssel
x 1 db
Jelölő/feszítőszerszám kézvédővel

JELÖLŐ-BEÜTŐSZERSZÁM-(W-ED/S)-M16X65

Beütődübelhez, vizuális beállítás-ellenőrzéssel
x 1 db
Jelölő/feszítőszerszám kézvédővel

JELÖLŐ-BEÜTŐSZERSZÁM-(W-ED/S)-M20X80

Beütődübelhez, vizuális beállítás-ellenőrzéssel
x 1 db
Mechanikus elhelyező szerszám beütődübelekhez, vizuális beállítás-ellenőrzés nélkül

BEHELYEZŐSZERSZÁM-PLUS-(W-ED/S)-M12X50

A beütődübelek rendkívül egyszerű, ütvefúróval történő behelyezéséhez
x 1 db
Vállas fúró csatlakoztatható feszítőszerszámmal W-ED beütődübelekhez

FÚRÓ-VÁLLAS-FESZTŐ-PLUS-(W-ED)-M6X25

Segíti és felgyorsítja a szerelést
x 1 db
Vállas fúró csatlakoztatható feszítőszerszámmal W-ED beütődübelekhez

FÚRÓ-VÁLLAS-FESZÍTŐ-PLUS-(W-ED)-M8X25

Segíti és felgyorsítja a szerelést
x 1 db
Vállas fúró csatlakoztatható feszítőszerszámmal W-ED beütődübelekhez

FÚRÓ-VÁLLAS-FESZÍTŐ-PLUS-(W-ED)-M8X40

Segíti és felgyorsítja a szerelést
x 1 db
Vállas fúró csatlakoztatható feszítőszerszámmal W-ED beütődübelekhez

FÚRÓ-VÁLLAS-FESZÍTŐ-PLUS-(W-ED)-M10X40

Segíti és felgyorsítja a szerelést
x 1 db
Vállas fúró csatlakoztatható feszítőszerszámmal W-ED beütődübelekhez

FÚRÓ-VÁLLAS-FESZÍTŐ-PLUS-(W-ED)-M10X25

Segíti és felgyorsítja a szerelést
x 1 db
Ütközős fúróhegy W-ED beütődübelekhez

FÚRÓ-VÁLLAS-PLUS-(W-ED)-M6X30

Az azonos méretű furatok még biztonságosabbá teszik a telepítést
x 1 db
Ütközős fúróhegy W-ED beütődübelekhez

FÚRÓ-VÁLLAS-PLUS-(W-ED)-M8X30

Az azonos méretű furatok még biztonságosabbá teszik a telepítést
x 1 db
Ütközős fúróhegy W-ED beütődübelekhez

FÚRÓ-VÁLLAS-PLUS-(W-ED)-M8X40

Az azonos méretű furatok még biztonságosabbá teszik a telepítést
x 1 db
Ütközős fúróhegy W-ED beütődübelekhez

FÚRÓ-VÁLLAS-PLUS-(W-ED)-M10X40

Az azonos méretű furatok még biztonságosabbá teszik a telepítést
x 1 db
Ütközős fúróhegy W-ED beütődübelekhez

FÚRÓ-VÁLLAS-PLUS-(W-ED)-M10X25

Az azonos méretű furatok még biztonságosabbá teszik a telepítést
x 1 db
Ütközős fúróhegy W-ED beütődübelekhez

FÚRÓ-VÁLLAS-PLUS-(W-ED)-M10X30

Az azonos méretű furatok még biztonságosabbá teszik a telepítést
x 1 db
Ütközős fúróhegy W-ED beütődübelekhez

FÚRÓ-VÁLLAS-PLUS-(W-ED)-M12X50

Az azonos méretű furatok még biztonságosabbá teszik a telepítést