Fémdübel üreges anyaghoz, W-MH/B csavar/anya
Dübel üreges anyaghoz, W-MH/B csapszeg/anya
ROPP.TIPLI-(W-MH/B)-MEN-(5-16)-M8X82/55
Cikksz. 090352855
EAN 4049557812458
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kiváló tartóerő a tartóelemek nagy nyomósugárral történő szétfeszítése miatt
- Egyszerű beállítás a speciális szerelőfogóval
- Menetes szárral, alátéttel és anyával előszerelve
- A peremen található forgásgátló retesz meggátolja a furatban való elmozdulást
- A menetes szár a tartóerő csökkenése nélkül meglazítható
A tűzállóság tesztelése üreges horzsakőben történt
A dübel terpesztését követően a dübelhez tartozó csavart az elhelyezés után ki lehet cserélni egy ugyanolyan metrikus menetű másik rögzítőelemre, pl. szemescsavarra, különleges fejű csavarra, A2/A4 sárgaréz csavarra, menetes rúdra stb.
Kemény alapoknál, pl. csempe, az elcsavarodás elleni orrot a galléron egyenesre kell hajlítani. A racsnis fogón található elülső kar megnyomásával a szerszám ismét kioldható.
A tűzállóság tesztelése üreges horzsakőben történt
Adatlapok(X)
- Dübel másodlagos rögzítésekhez üreges falszerkezetekben és panelanyagokból készült könnyűszerkezetes falakban, továbbá üreges téglamennyezetekben vagy max. 45 mm-es anyagvastagságú üreges mennyezetekben, ahol az elemek mögött üreg található
- Konzolok, csőbilincsek, fali vezetékcsatornák, kisméretű kazánok, fényforrások, polcok, karnisok, képretek, lécek, sínek stb. rögzítéséhez.
Menettípus x dübelátmérő | M8 |
Kivitel | Menetes szárral, U-alátéttel és hatlapú anyával |
Min./max. lemezvastagság/tükörvastagság (d a) | 5-16 mm |
Anyag | Acél |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 13 mm |
Bevonat | Horganyzott |
Perselyhossz (lHü) | 55 mm |
Csavarhossz | 82 mm |
Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f) | 9 mm |
| Üzemi adatok | |||
| Dübelátmérő [mm] | M8 | ||
| Ajánlott terhelhetőségek1) | Gipszkarton, d ≥ 12 mm | Frec. [kN] | 0,20 |
| Gipszkarton, d ≥ 25 mm | Frec. [kN] | 0,30 | |
| Keményrost d ≥ 4 mm | Frec. [kN] | 0,30 | |
| Keményrost d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,30 | |
| Faforgácslap, d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,25 | |
| Üreges mennyezeti tégla, d ≥ 30 mm | Frec. [kN] | 0,30 | |
| Tűzálló üreges horzsakő2 | F90 [kN] | 0,30 | |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!