Fémdübel üreges anyaghoz, W-MH/O, szemescsavar
Dübel üreges anyaghoz, W-MH/O, szemescsavar
ROPP.TIPLI-(W-MH/O)-SZEM-(5-16)-M6X62/53
Cikksz. 090352654
EAN 4049557812199
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kiváló tartóerő a tartóelemek nagy nyomósugárral történő szétfeszítése miatt
- Egyszerű beállítás a speciális szerelőfogóval
- Metrikus szemescsavarral előszerelve
- A peremen található forgásgátló retesz meggátolja a furatban való elmozdulást
- A szemescsavar a tartóerő csökkenése nélkül meglazítható
A dübelhez tartozó szabványos csavar a dübel terpesztését követően kicserélhető egy azonos méretű metrikus meneteléssel rendelkező, eltérő típusú kötőelemre, pl. horgos csavarra, speciális fejjel rendelkező csavarra, A2/A4-es rézcsavarra, menetes szárra stb.
A szilárd felületeken (pl. csempén) a peremen található füleknek (forgásgátló retesz) egyenesen kell elhajolnia.
A racsnis fogón található elülső kar megnyomásával a szerszám ismét kioldható.
Adatlapok(X)
- Másodlagos rögzítésekhez üreges falszerkezetekben és panelanyagokból készült könnyűszerkezetes falakban, továbbá üreges téglamennyezetekben vagy max. 32 mm-es anyagvastagságú üreges mennyezetekben, ahol az elemek mögött üreg található
- Felfüggesztett alkatrészek rögzítéséhez.
Menettípus x dübelátmérő | M6 |
Kivitel | Szemescsavarral |
Min./max. lemezvastagság/tükörvastagság (d a) | 5-16 mm |
Anyag | Acél |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 12 mm |
Bevonat | Horganyzott |
Perselyhossz (lHü) | 53 mm |
Csavarhossz | 62 mm |
Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f) | 7 mm |
| Üzemi adatok | |||
| Dübelátmérő [mm] | M6 | ||
| Ajánlott terhelhetőségek1) | Gipszkarton, d ≥ 12 mm | Frec. [kN] | 0,20 |
| Gipszkarton, d ≥ 25 mm | Frec. [kN] | 0,30 | |
| Keményrost d ≥ 4 mm | Frec. [kN] | 0,25 | |
| Keményrost d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,30 | |
| Faforgácslap, d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,25 | |
| Üreges mennyezeti tégla, d ≥ 30 mm | Frec. [kN] | 0,30 | |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!