Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fémdübel üreges anyaghoz, W-MH/SH, horgos csavar

Dübel üreges anyaghoz, W-MH/SH, horgos csavar
ROPP.TIPLI-(W-MH/SH)-KMP-(5-16)-M6X75/53

Cikksz. 090352653

EAN 4049557812182

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fémdübel üreges anyaghoz, W-MH/SH, horgos csavar

Cikksz. 090352653

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kipróbált megoldás biztonságosan rögzített szerelvényekhez üreges falszerkezetben. Horgos csavarral bútorok széles körének rögzítéséhez
  • Kiváló tartóerő a tartóelemek nagy nyomósugárral történő szétfeszítése miatt

  • Egyszerű beállítás a speciális szerelőfogóval

  • Horgos csavarral előszerelve

  • A peremen található forgásgátló retesz meggátolja a furatban való elmozdulást

  • A horgos csavar a tartóerő csökkenése nélkül meglazítható
Megjegyzés

A dübelhez tartozó szabványos csavar a dübel terpesztését követően kicserélhető egy azonos méretű metrikus meneteléssel rendelkező, eltérő típusú kötőelemre, pl. szemescsavarra, speciális fejjel rendelkező csavarra, A2/A4-es rézcsavarra, menetes szárra stb.



A szilárd felületeken (pl. csempén) a peremen található füleknek (forgásgátló retesz) egyenesen kell elhajolnia.



A racsnis fogón található elülső kar megnyomásával a szerszám ismét kioldható.

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Dübel másodlagos rögzítésekhez üreges falszerkezetekben és panelanyagokból készült könnyűszerkezetes falakban, továbbá üreges téglamennyezetekben vagy max. 32 mm-es anyagvastagságú üreges mennyezetekben, ahol az elemek mögött üreg található

  • Bútorok és lakberendezési tárgyak, például polcok és képkeretek rögzítéséhez.

Menettípus x dübelátmérő

M6

Kivitel

Csavaros kampóval

Min./max. lemezvastagság/tükörvastagság (d a)

5-16 mm

Anyag

Acél

Fúrószár névleges átmérő (d 0)

12 mm

Bevonat

Horganyzott

Perselyhossz (l)

53 mm

Csavarhossz

75 mm

Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f)

7 mm

Üzemi adatok
Dübelátmérő [mm] M6
Ajánlott terhelhetőségek1) Gipszkarton, d ≥ 12 mm Frec. [kN] 0,20
Gipszkarton, d ≥ 25 mm Frec. [kN] 0,30
Keményrost d ≥ 4 mm Frec. [kN] 0,25
Keményrost d ≥ 10 mm Frec. [kN] 0,30
Faforgácslap, d ≥ 10 mm Frec. [kN] 0,25
Üreges mennyezeti tégla, d ≥ 30 mm Frec. [kN] 0,30
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szerelőfogó

SZERELŐFOGÓ ROPPANTÓS TIPLIHEZ

Az üreges anyagokhoz való W-MH fémdübelek optimális befeszítéséhez
x 1 db
Szerelőfogó

SZERELŐFOGÓ-W-MH-(D4-8MM)-L200MM

Az üreges anyagokhoz való W-MH fémdübelek optimális befeszítéséhez
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Univerzális fúrószár, MFD-S, hengeres szárú

FURÓSZ-MULTIF-MFDS-D12-L150-WL90MM

Gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúr
x 1 db
Fémdübel üreges anyagokhoz W-MH készlet

ROPP.TIPLI-KÉSZLET-FOGÓVAL-(M4-M6)-200DB

201 darab 4.4.1 rendszerkofferben. Fémdübel üreges anyagokhoz, szerelőfogóval
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk