Fémdübel üreges anyaghoz, W-MH/SH, horgos csavar
Dübel üreges anyaghoz, W-MH/SH, horgos csavar
ROPP.TIPLI-(W-MH/SH)-KMP-(5-16)-M6X70/53
Cikksz. 090352652
EAN 4050382926494
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kiváló tartóerő a tartóelemek nagy nyomósugárral történő szétfeszítése miatt
- Egyszerű beállítás a speciális szerelőfogóval
- Horgos csavarral előszerelve
- A peremen található forgásgátló retesz meggátolja a furatban való elmozdulást
- A horgos csavar a tartóerő csökkenése nélkül meglazítható
A dübelhez tartozó szabványos csavar a dübel terpesztését követően kicserélhető egy azonos méretű metrikus meneteléssel rendelkező, eltérő típusú kötőelemre, pl. szemescsavarra, speciális fejjel rendelkező csavarra, A2/A4-es rézcsavarra, menetes szárra stb.
A szilárd felületeken (pl. csempén) a peremen található füleknek (forgásgátló retesz) egyenesen kell elhajolnia.
A racsnis fogón található elülső kar megnyomásával a szerszám ismét kioldható.
Adatlapok(X)
- Dübel másodlagos rögzítésekhez üreges falszerkezetekben és panelanyagokból készült könnyűszerkezetes falakban, továbbá üreges téglamennyezetekben vagy max. 32 mm-es anyagvastagságú üreges mennyezetekben, ahol az elemek mögött üreg található
- Bútorok és lakberendezési tárgyak, például polcok és képkeretek rögzítéséhez.
Menettípus x dübelátmérő | M6 |
Kivitel | Rövid csavaros kampóval |
Min./max. lemezvastagság/tükörvastagság (d a) | 5-16 mm |
Anyag | Acél |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 12 mm |
Bevonat | Horganyzott |
Perselyhossz (lHü) | 53 mm |
Csavarhossz | 70 mm |
Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f) | 6 mm |
| Üzemi adatok | |||
| Dübelátmérő [mm] | M6 | ||
| Ajánlott terhelhetőségek1) | Gipszkarton, d ≥ 12 mm | Frec. [kN] | 0,20 |
| Gipszkarton, d ≥ 25 mm | Frec. [kN] | 0,30 | |
| Keményrost d ≥ 4 mm | Frec. [kN] | 0,25 | |
| Keményrost d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,30 | |
| Faforgácslap, d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,25 | |
| Üreges mennyezeti tégla, d ≥ 30 mm | Frec. [kN] | 0,30 | |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!