Fémdübel üreges anyagokhoz W-MH/L, D-fejű csavar
Fém gipszkarton dübel, W-MH
ROPP.TIPLI-(W-MH/L)-(5-13)-M6X49/37
Cikksz. 090352637
EAN 4049557812267
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kiváló tartóerő a tartóelemek nagy nyomósugárral történő szétfeszítése miatt
- Egyszerű beállítás a speciális szerelőfogóval
- Metrikus, lencsefejű csavarral előszerelve
- A peremen található forgásgátló retesz meggátolja a furatban való elmozdulást
- A lencsefejű csavar a tartóerő csökkenése nélkül meglazítható
A tűzállóság tesztelése üreges horzsakőben történt
A dübelhez tartozó szabványos csavar a dübel terpesztését követően kicserélhető egy azonos méretű metrikus meneteléssel rendelkező, eltérő típusú kötőelemre. Pl. horgos csavarra, speciális csavarokra, A2/A4-es rézcsavarokra, menetes szárakra stb.
A szilárd felületeken (pl. csempén) a peremen található füleknek (forgásgátló retesz) egyenesen kell elhajolnia.
A racsnis fogón található elülső kar megnyomásával a szerszám ismét kioldható.
A tűzállóság tesztelése üreges horzsakőben történt
Adatlapok(X)
- Másodlagos rögzítésekhez üreges falszerkezetekben és panelanyagokból készült könnyűszerkezetes falakban, továbbá üreges téglamennyezetekben vagy max. 45 mm-es anyagvastagságú üreges mennyezetekben, ahol az elemek mögött üreg található
- Fényforrások, karnisok, lécek, sínek, polcok, fali vezetékcsatornák, képkeretek, kisméretű kazánok, konzolok, csőbilincsek stb. rögzítéséhez.
Menettípus x dübelátmérő | M6 |
Kivitel | Lencsefejű csavarral |
Min./max. lemezvastagság/tükörvastagság (d a) | 5-13 mm |
Anyag | Acél |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 12 mm |
Bevonat | Horganyzott |
Perselyhossz (lHü) | 37 mm |
Csavarhossz | 49 mm |
Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f) | 7 mm |
| Üzemi adatok | |||||
| Dübelátmérő [mm] | M4 | M5 | M6 | ||
| Ajánlott terhelhetőség1 | Gipszkarton, d ≥ 12 mm | Frec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Gipszkarton, d ≥ 25 mm | Frec. [kN] | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| Keményrost d ≥ 4 mm | Frec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,25 | |
| Keményrost d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,30 | |
| Faforgácslap, d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Üreges mennyezeti tégla, d ≥ 30 mm | Frec. [kN] | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| Tűzálló üreges horzsakő2 | F90 [kN] | – | – | 0,12 | |
| Jellemző értékek | ||||
| Menet∅ | dmen [mm] | M4 | M5 | M6 |
| Névleges fúró∅ | dfur [mm] | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
| Furat∅ az alkatrészben | dkom [mm] | 5 | 6 | 7 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!