Keverőszár hosszabbító, WIT-MV
Keverőszár-hosszabbító, WIT-MV, merev
KEVERŐSZÁR-HOSSZABÍTÓ(WIT-PE500)-16X2000
Cikksz.
0903488122
EAN 4047376705746
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
Hosszabbító a keverőszárhoz
A nagy csavarmélységű furatok vegyi injektáló habarccsal történő feltöltéséhez (a légzárványok kialakulásának megelőzése érdekében minden esetben adjon hozzá ragasztóhabarcsot már a furat aljától)
Az alábbi keverőszárakkal használható:
- Fill & Clean keverőszár
- WIT-PE 500 keverőszár
- WIT-UH 300 keverőszár
Az alábbi injektált vegyi habarcsokhoz:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- BASIC WIT-PM 200
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150
Az alábbi habarcs patronokhoz:
- Koaxiális kartus (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml
- Tömlőfólia kartus (1:10): 300 ml
- Peeler kartus (1:10): 280 ml
- Egymás melletti kartus (1:10): 825 ml
- Egymás melletti kartus (1:3): 385 ml, 585 ml, 1400 ml
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Külső átmérő | 16 mm |
Hosszúság | 2000 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!