Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Beüthető gipszkartondübel - BEÜTHETŐ-GIPSZKARTONDÜBEL-3,5-5X25MM Beüthető gipszkartondübel - BEÜTHETŐ-GIPSZKARTONDÜBEL-3,5-5X25MM Beüthető gipszkartondübel - BEÜTHETŐ-GIPSZKARTONDÜBEL-3,5-5X25MM
Termékvideók a(z) youtube felületen

Beágyazott videók http://www.wurth.hu felületen történő megtekintése és lejátszása közben előfordulhat, hogy a szolgáltató (youtube) rögzíti az Ön által meglátogatott oldalakat, és elemzi a böngészési szokásait. Ha aktiválja a tartalmat, azaz elfogadja annak megtekintését és lejátszását, a rendszer egy cookie-t helyez el a számítógépén, amely rögzíti, hogy Ön a böngésző használatával beleegyezését adta. Ez a cookie nem tárol személyes adatokat.

További információkért tekintse át adatvédelmi szabályzatunkat és a cookie oldalt.

Vagy használja ezt a linket a videónak a szolgáltató platformján történő megtekintéséhez: https://youtu.be/KgQDQldMrKA

Beüthető gipszkartondübel - BEÜTHETŐ-GIPSZKARTONDÜBEL-3,5-5X25MM - 1
Beüthető gipszkartondübel - BEÜTHETŐ-GIPSZKARTONDÜBEL-3,5-5X25MM - 2
Beüthető gipszkartondübel - BEÜTHETŐ-GIPSZKARTONDÜBEL-3,5-5X25MM - 3

Beüthető gipszkartondübel

Beüthető gipszkartondübel
BEÜTHETŐ-GIPSZKARTONDÜBEL-3,5-5X25MM

Cikksz. 0903254002

EAN 4050641049933

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Beüthető gipszkartondübel

Cikksz. 0903254002

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 200 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Beüthető fém tipli gipszkarton alapfelületbe.
  • Nincs szükség előfúrásra

  • Akár 30 kg-os terhelhetőség

  • A fogazott hegy elősegíti a jobb behatolást

  • A kúpos rész a csavart központosítja

  • A két belső fül biztosítja a jobb feszítést

  • Famenetes csavarral szerelhető (3,5-5 mm átmérő és minimálisan 30 mm hosszúság)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Dübelátmérő

12 mm

Dübelhossz (l)

30 mm

Anyag

Acél

Legkisebb alkatrészvastagság (d)

9 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk