Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gipszkartondübel, W-GS, ZD típus cinköntvényből

Gipszkartondübel, W-GS
GIPSZKARTON-TIPLI -(W-GS/ZL)-HOR-14,5X39

Cikksz. 09032531

EAN 4053479244334

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gipszkartondübel, W-GS, ZD típus cinköntvényből

Cikksz. 09032531

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 200 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Gipszkarton/gipszrost panelbe való gyors és egyszerű beszereléshez, előfúrás és további beütőszerszám nélkül
  • Kiváló minőségű cinköntvény

  • Rögzítés mechanikus fogazással

  • Gyors beszerelés, nem szükséges beütőszerszám vagy előfúrás, elég egy akkus csavarozó és egy megfelelő bit az adott csavarhoz

  • A behajtás lehetővé teszi a dübel elhelyezését PZ-, AW- vagy TX-bittel, ahol az erőátvitelt a hatlapú fej biztosítja

  • Minimális helyszükséglet a lemez mögött (csak 15 mm)

  • Az alkatrész fa- vagy forgácslapcsavarokkal rögzíthető

  • A gipszkarton dübel és a csavar ugyanazzal a bittel beilleszthető

  • A központosító csúcs lehetővé teszi a könnyű pozicionálást és fúrást a lemezbe

  • A szereléshez javasoljuk az ASSY®-D csavart
Megjegyzés
  • Alkatrész rögzítésére használja az ASSY®-D 4,5 mm-es ∅ csavart vagy a fa-/forgácslapcsavart fúróhegy, ellenmenet vagy gyűrűs menet nélkül

  • A Z/L típus ajánlott a dupla gipszkarton táblákhoz
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Könnyű elemek gipszkarton, gipszrost és könnyű panelekhez történő rögzítéséhez, ideális az ASSY®-D 4,5 mm-es ∅ csavarral kombinálva

  • Nedves helyeken használja nemesacél csavarral kombinálva

  • Használható bármely 1/4"-os behajtó bittel

Dübelhossz (l)

39 mm

Anyag

Cink formaöntvény

Szükséges farostlemezcsavar-átmérő

4,5 mm

Alkatrész furatátmérője (d alk)

6,5 mm

Legkisebb alkatrészvastagság (d)

9,5 mm

Max. rögzítési magasság (d a) - feltétel

Csavarhossztól függően

Min. hőállóság

-40 °C

Max. hőállóság

80 °C

Peremtávolság (a r)

50 mm

Középpont-távolság (a)

100 mm

Üzemi adatok
Dübeltípus Z típusú Z/L típus
Ajánlott
húzó igénybevétel
Gipszkarton, d ≥ 12,5 mm Frec. [kN] 0,1 0,1
Gipszkarton, d ≥ 25 mm 0,1 0,12
Gipszrost lemez 0,12 0,12
Ajánlott nyíró terhelés Gipszkarton, d ≥ 12,5 mm Frec. [kN] 0,12 0,12
Gipszkarton, d ≥ 25 mm 0,15 0,15
Gipszrost lemez 0,15 0,15
Jellemző értékek
Távolság a ≥ [mm] 100
Éltávolság ar ≥ [mm] 50
Minimális alkatrészvastagság d ≥ [mm] 9,5
Menet átm., csavar dGew [mm] 4,5 4,5 4,5–5
Furatátmérő az alkatrészben dcon [mm] 6,5
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
ASSY® D dübelcsavar süllyesztett fej

CSAV-SF-FA-RW20-(A2K)-4,5X50/44

Fúróhegy nélkül, műanyag dübelekben való használatra
x 250 db
ASSY® D dübelcsavar süllyesztett fej

CSAV-SF-FA-RW20-(A2K)-4,5X60/49

Fúróhegy nélkül, műanyag dübelekben való használatra
x 250 db
ASSY® D dübelcsavar D-fejű, fúróhegy nélkül

CSAV-DF-FA-RW20-(A2K)-4,5X40/34

Műanyag dübelekkel való használatra
x 500 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk