Gipszkartondübel, W-GS, ZD típus cinköntvényből
Gipszkartondübel, W-GS
GIPSZKARTON-TIPLI -(W-GS/Z)-HORG-14,5X33
Cikksz. 09032521
EAN 4053479244327
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kiváló minőségű cinköntvény
- Rögzítés mechanikus fogazással
- Gyors beszerelés, nem szükséges beütőszerszám vagy előfúrás, elég egy akkus csavarozó és egy megfelelő bit az adott csavarhoz
- A behajtás lehetővé teszi a dübel elhelyezését PZ-, AW- vagy TX-bittel, ahol az erőátvitelt a hatlapú fej biztosítja
- Minimális helyszükséglet a lemez mögött (csak 15 mm)
- Az alkatrész fa- vagy forgácslapcsavarokkal rögzíthető
- A gipszkarton dübel és a csavar ugyanazzal a bittel beilleszthető
- A központosító csúcs lehetővé teszi a könnyű pozicionálást és fúrást a lemezbe
- A szereléshez javasoljuk az ASSY®-D csavart
- Alkatrész rögzítésére használja az ASSY®-D 4,5 mm-es ∅ csavart vagy a fa-/forgácslapcsavart fúróhegy, ellenmenet vagy gyűrűs menet nélkül
- A Z/L típus ajánlott a dupla gipszkarton táblákhoz
Adatlapok(X)
- Könnyű elemek gipszkarton, gipszrost és könnyű panelekhez történő rögzítéséhez, ideális az ASSY®-D 4,5 mm-es ∅ csavarral kombinálva
- Nedves helyeken használja nemesacél csavarral kombinálva
- Használható bármely 1/4"-os behajtó bittel
Dübelhossz (l) | 33 mm |
Anyag | Cink formaöntvény |
Szükséges farostlemezcsavar-átmérő | 4,5 mm |
Alkatrész furatátmérője (d alk) | 6,5 mm |
Legkisebb alkatrészvastagság (d) | 9,5 mm |
Max. rögzítési magasság (d a) - feltétel | Csavarhossztól függően |
Min. hőállóság | -40 °C |
Max. hőállóság | 80 °C |
Peremtávolság (a r) | 50 mm |
Középpont-távolság (a) | 100 mm |
| Üzemi adatok | ||||
| Dübeltípus | Z típusú | Z/L típus | ||
| Ajánlott húzó igénybevétel | Gipszkarton, d ≥ 12,5 mm | Frec. [kN] | 0,1 | 0,1 |
| Gipszkarton, d ≥ 25 mm | 0,1 | 0,12 | ||
| Gipszrost lemez | 0,12 | 0,12 | ||
| Ajánlott nyíró terhelés | Gipszkarton, d ≥ 12,5 mm | Frec. [kN] | 0,12 | 0,12 |
| Gipszkarton, d ≥ 25 mm | 0,15 | 0,15 | ||
| Gipszrost lemez | 0,15 | 0,15 | ||
| Jellemző értékek | ||||
| Távolság | a ≥ [mm] | 100 | ||
| Éltávolság | ar ≥ [mm] | 50 | ||
| Minimális alkatrészvastagság | d ≥ [mm] | 9,5 | ||
| Menet átm., csavar | dGew [mm] | 4,5 | 4,5 | 4,5–5 |
| Furatátmérő az alkatrészben | dcon [mm] | 6,5 | ||
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!