Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gipszkarton dübel, W-GS K típus megerősített központosító csúccsal

Gipszkartondübel, W-GS
GIPSZKARTON-TIPLI -(W-GS/K)-MÜA-14,5X33

Cikksz. 09032511
EAN 4053479244495
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Gipszkarton panelbe való költséghatékony és gyors beszereléshez, előfúrás és további beütőszerszám nélkül, hatszög csatlakozással
  • Kiváló minőségű műanyag

  • Rögzítés mechanikus fogazással

  • Gyors beszerelés, nem szükséges beütőszerszám vagy előfúrás, elég egy akkus csavarhúzó és egy megfelelő bit az adott csavarhoz

  • A behajtás lehetővé teszi a dübel elhelyezését PZ-, AW- vagy TX-bittel, ahol az erőátvitelt a hatlapú fej biztosítja

  • Az elcsavarodás elleni biztosíték a csavar becsavarásával kiold. A csavar kihajtásánál a gipszkartondübel nem fordul el az ellenkező irányba, hanem az alapfelületben marad

  • Minimális helyszükséglet a lemez mögött (csak 15 mm)

  • Az alkatrész fa- vagy forgácslapcsavarokkal rögzíthető

  • A gipszkarton dübel és a csavar ugyanazzal a bittel beilleszthető

  • A központosító csúcs lehetővé teszi a könnyű pozicionálást és fúrást a lemezbe

  • A szereléshez javasoljuk az ASSY®-D csavart
Megjegyzés
  • Alkatrész rögzítésére használja az ASSY®-D ∅4,5 mm átmérőjű dübelcsavart vagy a fa-/forgácslapcsavart fúróhegy, ellenmenet vagy gyűrűs menet nélkül

  • Nedves helyeken használja nemesacél csavarral kombinálva

  • Az üvegszál erősítésű műanyagból készült K típus alkalmas szabványos gipszkarton panelekhez
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Könnyű elemek gipszkartonhoz történő rögzítéséhez, ideális az ASSY®-D 4,5 mm átmérőjű csavarokkal kombinálva

  • Használható bármely 1/4"-os behajtó bittel

Dübelhossz (l) (l)

33 mm

Anyag

Műanyag

Szükséges farostlemezcsavar-átmérő

4,5–5 mm

Alkatrész furatátmérője (d alk)

6.5 mm

Legkisebb alkatrészvastagság (d)

9.5 mm

Max. rögzítési magasság (d a) - feltétel (da)

Csavarhossztól függően

Min. hőállóság

-40 °C

Max. hőállóság

80 °C

Peremtávolság (a r)

50 mm

Középpont-távolság (a)

100 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
ASSY® D dübelcsavar Süllyesztett fej

CSAV-SF-FA-RW20-(A2K)-4,5X40/34

Fúróhegy nélkül, műanyag dübelekben való használatra
x 500 db
ASSY® D dübelcsavar Süllyesztett fej

CSAV-SF-FA-RW20-(A2K)-4,5X50/44

Fúróhegy nélkül, műanyag dübelekben való használatra
x 250 db
ASSY® D dübelcsavar Lencsefejű, fúróhegy nélkül

CSAV-DF-FA-RW20-(A2K)-4,5X40/34

Műanyag dübelekkel való használatra
x 500 db
ASSY® D dübelcsavar Lencsefejű, fúróhegy nélkül

CSAV-DF-FA-RW20-(A2K)-4,5X45/39

Műanyag dübelekkel való használatra
x 500 db