Olajfelitató kendő
Olajmegkötő paplan
OLAJMEGKÖTŐ-KENDŐ-FEHÉR-38X46CM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A nedvszívó képessége a saját súlyának 25-szöröse
- Rendkívüli felszívóképesség, csepegés nélkül
- Csak olajokat és szénhidrogén-alapú folyadékokat (oleofil) szív fel, vizet nem
- A munkahelyi higiéniát nem befolyásolja
- Szöszmentes felület
- Lyukacsos
- Korlátlan ideig tárolható
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Az olajfelitató kendő alkalmas olajok, kenőanyagok, üzemanyagok, vegyszerek és egyéb kiömlött folyadékok elnyelésére, még víztócsák felületéről is. Olajos felületek, gépek vagy területek tisztítására is használható, valamint olajcseppek felfogására. Alkalmas bel- és kültéri használatra.
Helyezze az olajkötő paplant közvetlenül a csöpögő olaj ellen védendő területre. Ezenkívül az olajkötő paplannal felitatható egy már meglévő olajfolt is. Ehhez egyszerűen helyezze a paplant az olajfoltra.
Anyag | PP – Polipropilén |
Szín | Fehér |
Hosszúság x Szélesség | 46 x 38 cm |
Hosszúság | 46 cm |
Szélesség | 38 cm |
Kendők száma | 100 darab |
Víztaszító | Igen |
Vízfelszívás | 0,75 kg/l |