Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Mikroszálas kendő, professzionális

Mikroaktív kendő, Profi
MIKROAKTÍV KENDŐ SÁRGA 40X40CM 3DB

Cikksz. 0899900133
EAN 4049557402741

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mikroszálas kendő, professzionális

Cikksz. 0899900133

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 3 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Mikroszálas kendő professzionális karbantartó tisztításhoz és járműtisztításhoz

Rendkívül hatékony tisztítóerő


  • Száraz használathoz

Az elektrosztatikus hatásnak köszönhetően tapad rá a por és a finom szennyeződések


  • Nedves/száraz használathoz

Eltávolítja a durva és zsíros szennyeződést


  • Időtakarékos


Tisztítószer nélkül tisztít


  • Költségmegtakarítás

  • Különösen alkalmas polírozási munkákhoz

  • Alacsony környezeti hatás


Rendkívül finom, erős szálak


  • Kiváló csúszási tulajdonságok

  • Hologram-mentes, magas fényű polírozás

  • Hosszú élettartam

  • A fán lévő port is összeszedi


Kötésmentes, így nem hagy karcolást



60 °C-ig mosható


  • Ne használjon öblítőszert.

  • Használat után szárítsa meg a szabad levegőn
Megjegyzés

60 °C-ig mosható (ne használjon textilöblítőt). Az akrilüveg tisztításakor óvatosan kell eljárni.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A „Professional” mikroszálas kendő kiválóan alkalmas karbantartó tisztításhoz és autóápolásához. Ideális minden fém-, textil- és kerámiafelülethez, fürdőszobai szerelvényekhez stb. Mivel nem hagy karcnyomokat, polírozási munkákhoz is használható. Nagy zsír- és szennyeződésfelvevő képességének köszönhetően alkalmas festés előtti előtisztításra.

Anyag

20% poliamid, 80% poliészter

Hosszúság x Szélesség

40 x 40 cm

Szín

Sárga

Hosszúság

40 cm

Szélesség

40 cm

Felületsúly m²-enként

300 g

Terméktömeg (darabonként)

48,666 g

Teljes felszívási idő

30 s

Felszívás 10 s alatt

702,5 %

Felszívás max.

704,3 %

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk