Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Mikroszálas kendő, BASIC

Mikroaktív kendő, Basic
MIKROSZÁLAS-KENDŐ-BASIC-ZÖLD-40X40CM

Cikksz. 0899900050
EAN 4046777994483

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mikroszálas kendő, BASIC

Cikksz. 0899900050
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
Mikroaktív kendő, jármű karbantartáshoz és ápoláshoz ideális

Kiemelkedő tisztítóerő


  • Száraz használathoz

A sztatikus hatás révén vonzza a port


  • Nedves használat

Eltávolítja a durva és zsíros szennyeződést



Tisztítószer nélkül tisztít


  • Költségmegtakarítás

  • Alacsony környezeti hatás


Csíkmentes, véd a karcolások ellen



60 °C-ig mosható



Javaslatok:


  • Első használat előtt mossa ki

  • Ne használjon öblítőszert

  • Használat után szárítsa meg a szabad levegőn
Megjegyzés
  • Első használat előtt mossa ki a mikroszálas kendőt.

  • 60 °C-ig mosható (ne használjon textilöblítőt).

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ideális jármű karbantartáshoz és ápoláshoz, valamint polírozási munkákhoz. Amikor száraz, a kendő a sztatikus hatásnak köszönhetően mágnesként vonzza a finom porlerakódásokat. Használat előtt megnedvesítve a kendő képes eltávolítani a durva és zsíros szennyeződéseket.



Javasoljuk, hogy mossa ki a kendőt, mielőtt érzékeny és világos felületeken használná.

Anyag

20% poliamid, 80% poliészter

Hosszúság x Szélesség

40 x 40 cm

Szín

Zöld

Hosszúság

40 cm

Szélesség

40 cm

Anyagvastagság

2,5 mm

Felületsúly m²-enként

300 g

Terméktömeg (darabonként)

49,300 g

Teljes felszívási idő

30 s

Felszívás 10 s alatt

702,5 %

Felszívás max.

704,3 %

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk