Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Nagyméretű szemeteszsák

Nagy térfogatú szemeteszsák, LDPE
SZEMETES ZSÁK 650+550X1350 KÉK

Cikksz. 0899800570
EAN 4048539264605

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Rendkívül erős, lyukadásbiztos és rendkívüli mértékben szakadásálló szemeteszsákok minden szokványos hulladékgyűjtőhöz
  • A fóliaanyag szelektált posztindusztriális hulladékból (újrahasznosított anyag) készült

  • A modern gyártási módszereknek köszönhetően egyenletesen kiváló minőségű, ezáltal lyukadásbiztos és rendkívüli mértékben szakadásálló
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Űrtartalom

240 l

Anyagvastagság

100 µm

Szélesség

650 mm

Hosszúság

1350 mm

Szín

Kék

Anyag

LDPE - Kis sűrűségű polietilén

Kivitel

Extra erős

Terméktömeg (darabonként)

297.000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk