Szemeteszsák Összehúzópánt nélkül
Nagy méretű szemeteszsák, összehúzópánt nélkül
SZEMETESZSÁK-120L
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A legkorszerűbb gyártási technológiák a folyamatos kiváló minőség érdekében
- Különböző színekben kapható
- A gyártási folyamat miatt kis mértékben eltérhetnek a színek
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 120 l |
Anyagvastagság | 200 µm |
Tűrés, anyagvastagság (+/-) | 10 µm |
Width | 700 mm |
Length | 1100 mm |
Colour | Kék |
Material | PE - polietilén |
Design | Extra erős |
Product weight (per item) | 279.800 g |