ECOLINE tisztító papír
Tisztítópapír, ECOLINE, tekercsek
KÉZTÖRLŐPAPÍR-BARNA-2-RÉTEGŰ-30X26-CM






Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Erősen nedvszívó
- Minden elterjedt adagolóhoz
- Különböző rétegek és szélességek
- Kismértékű szöszösödés
- Nagy nedvszívóképesség és szakítószilárdság
- EU Ökocímke minősítéssel rendelkezik
Az EU Ökocímke pecséttel ellátott termékeink erőforrás-kímélőek és környezetbarátak. Az EU Ökocímke pecsét tanúsítja a fenntartható forrásból származó alapanyagok használatát, és egyértelmű követelményeket határoz meg a környezetbarát folyamatokkal szemben a teljes termelési folyamat során.
Adatlapok(X)
A tisztítópapír számos területen alkalmazható felületek tisztítására (járművek, fémipar, háztartás). Olyan szennyeződések, mint az olaj és a zsír, eltávolíthatók a tisztítópapírral. A kendő nagy szilárdságának köszönhetően, a felületekről durva anyagok, mint például a forgács, is letakaríthatók.
Tisztítsa meg a felületeket tisztítópapírral. Würth tisztítószerekkel növelhető a kendő tisztítóhatása.
Anyag | Papír |
Szín | Barna |
Lapszám | 540 darab |
Rétegek száma | 2 darab |
Lap hossza x lap szélessége | 30 x 26 mm |
Tekercshossz | 14.04 m |