Tisztítókendő, Tex-Vlies
Filckendő tekercs
TÖRLŐKENDŐ METÁL MARKETING
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ideális eltávolítása
Perforált letépő rész
Tartós és robusztus
- Nedvesen és szárazon elszakíthatatlan
- Kicsavarható
- Újra felhasználható
- Oldószerálló
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Újrafelhasználható textil törlőkendő magas pamuttartalommal, kendő durva munkákhoz
Tartály | Görgő |
Kivitel | Görgő áru |
Lap hossza x lap szélessége | 38 x 25 cm |
Felületsúly m²-enként | 135 g |
Szín | Világos, több színű |
Szakadások száma | 250 darab |
Lap hossza | 38 cm |
Lap szélessége | 25 cm |
Anyag | 70% pamut, 15% szintetikus szál, 15% polipropilén |