Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tisztítópapír ECO címke

SKYTECH tisztítópapír-tekercs
TÖRLŐPAPÍR-KÉK-2RTG-36X36CM-1000LAP-360M

Cikksz. 0899800022
EAN 4062856219254

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Univerzálisan használható a szokásos tisztítási feladatokhoz
  • Erősen nedvszívó

  • Minden elterjedt adagolóhoz

  • Különböző rétegek és szélességek

  • Jóformán szöszmentes

  • Élelmiszerhez is használható

  • Nagy nedvszívóképesség és szakítószilárdság
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Material

Papírhulladék-keverék

Colour

Kék

Rétegek száma

2 PCS

Lap hossza x lap szélessége

360 x 360 mm

Tekercshossz

360 m

Felületsúly m²-enként

18.5 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk