Hidroszivacs
Hidroszivacs
SZIVACS-165X110X65MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nyitott sejtszerkezet
- Tépéssel és kopással szemben kiválóan ellenálló
- Jól felszívja a vizet
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
A nedves szivaccsal enyhe nyomást alkalmazva eltávolíthatja a cementet/kötőhabarcsot a csempékről.
Anyag | Poliuretán hab |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 16,5 x 11 x 6,5 cm |
Hosszúság | 16,5 cm |
Szélesség | 11 cm |
Magasság | 6,5 cm |
Cellaszerkezet | Nyitott |
Forma | Négyszögletes |
Zömítési keménység feltétel | 40%-os deformálódás |
Min. zömítési keménység | 2.5 kPa |
Max. zömítési keménység | 4.5 kPa |
Min hosszirányú húzószilárdság | 180 kPa |
Min keresztirányú húzószilárdság | 180 kPa |
Min. keresztirányú szakadási nyúlás | 200 % |
Min. hosszirányú szakadási nyúlás | 200 % |