Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Dörzsölő tisztítószivacs

Dörzsölő tisztítószivacs
DÖRZS TISZTÍTÓSZIVACS 100X20X20MM

Cikksz. 0899700408
EAN 4046777962123

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Üveglapokon és kerámia szitanyomás széleken lévő makacs szennyeződések alapos tisztításához

Gyakorlatilag valamennyi felületen alkalmazható


  • Szennyeződések eltávolítása üvegről és kerámia szitanyomás szélekről

  • Még a makacs szennyeződéseket is eltávolítja


Oldószeralapú tisztítószerek használatára nincs szükség



Használható primer felhordásához

Megjegyzés

Fényes (pl. lakkozott) felületek a tisztítás során mattulhatnak. Előzetes vizsgálatok szükségesek.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A primer és a szélvédőragasztó alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet


Távolítsa el a címkéket és a matricákat a szélvédőről


Alkalmazható primerhez használható ecsetként Varioprimer felhordására


Maradványok eltávolítása különböző felületekről (pl. jelölő- vagy filctoll maradványok)

Útmutató

Vigye fel az üvegtisztítót a felületre, és tisztítsa meg a felületet egy tisztítószivaccsal.

Anyag

Habanyag

Szín

Szürke

Hosszúság x Szélesség x Magasság

100 x 20 x 20 mm

Hosszúság

100 mm

Szélesség

20 mm

Magasság

20 mm

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Aktív szélvédőtisztító

AKTÍV TISZTÍTÓ 500 ML

Előkezeléshez a szélvédőjavítás során