Szűrő Színkóddal a szűrőfinomság egyszerű vizuális azonosításához
Szűrő
FESTÉKSZŰRŐ-NYLONHÁLÓ-125MY
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Eldobható szűrő lakkok, festékek, alapozók, vegyi anyagok és egyéb folyadékok szűrésére.
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Szín | Kék |
Szemméret | 125 µm |
Anyag | Nejlon (poliamid) |