Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Sebtapasz-adagoló

Sebtapasz adagoló
SEBTAPASZ ADAGOLÓ 230X135MM ÜRES

Cikksz. 0899520175
EAN 4062856080199

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Jelentéktelen sérülések gyors ellátásához

A sebtapaszok egy kézzel is gyorsan és egyszerűen eltávolíthatók


  • A védőpapír automatikusan lekerül, amikor a sebtapaszcsíkot kihúzza az adagolóból

  • Rendkívül higiénikus

  • A tapasz könnyen kivehető a csomagolásból

  • A tapasz azonnal alkalmazható


Gyorsan és egyszerűen újratölthető



Egyszerű felszerelés

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Zöld

Hosszúság

230 mm

Magasság

135 mm

Szélesség

30 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Sebtapaszcsíkok, hosszú

TAPASZCSÍK-H 120MM X SZ 20MM-30DB

Kisebb sérülések gyors ellátásához
x 1 db
Sebtapasz utántöltő

SEBTAPASZ UTÁNTÖLTŐ 70X25MM 45DB

Elasztikus, külön becsomagolt szövet sebtapaszok egyszeri használatra és a sebtapasz-adagoló feltöltésére
x 1 db
Sebtapasz csíkok, észlelhető Kék színű, fémet tartalmaz

SEBTAPASZ-UTÁNTÖLTŐ-KÉK-L70X25MM-45DB

Fémszállal az észlelhetőségért az élelmiszeriparban, kék kivitel
x 1 db