Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Sebtapasz csíkok, észlelhető Kék színű, fémet tartalmaz

Sebtapasz utántöltő csomag, kék, észlelhető
SEBTAPASZ-UTÁNTÖLTŐ-KÉK-L70X25MM-45DB

Cikksz. 0899520152
EAN 4056807808598

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Fémszállal az észlelhetőségért az élelmiszeriparban, kék kivitel
  • Gyors elsősegély kisebb sérülésekhez

  • Egyesével csomagolt, flexibilis szövet tapaszok

  • Alkalmas sebtapasz adagoló utántöltésére, vagy önálló használatra is

  • Tartalom: 45 sebtapasz csík

  • Flexibilis alkalmazás: Munkavégzéshez, hobbi tevékenységekhez és szabadidős tevékenységekhez

  • A sebtapaszok egyenként be vannak csomagolva, és az adagolóból való eltávolításuk után azonnal felhasználhatók

  • A sebtapaszok egyszeri használatra valók és a sebtapasz-adagoló feltöltésére is alkalmasak
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkatrészek száma

45

Gipszkarton hossz

72 mm

Sebtapasz szélessége

25 mm

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

48 Hónap / szobahőmérsékleten

Vastagság

1 mm

Szín

Kék

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk