Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Sebtapaszcsíkok, hosszú

Hosszú sebtapaszcsíkok sebtapasz-adagolóhoz
TAPASZCSÍK-H 120MM X SZ 20MM-30DB

Cikksz. 0899520106
EAN 4056807521251

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kisebb sérülések gyors ellátásához
  • Ujjsérülésekhez különösen alkalmas

A sebtapaszok többszörösen az ujj köré tekerhetők, mivel különösen hosszúak


  • Rugalmas, bőrszínű szövet sebtapasz

  • A sebtapaszok egyenként be vannak csomagolva, és az adagolóból való eltávolításuk után azonnal felhasználhatók

  • A sebtapaszok egyszeri használatra valók és a sebtapasz-adagoló feltöltésére is alkalmasak
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Széleskörű felhasználás: munkához, hobbikhoz és szabadidős tevékenységekhez

  • A ragtapaszok kisebb sérülések, például vágások, karcolások vagy horzsolások lefedésére és védelmére használhatók.

Alkatrészek száma

30 darab

Gipszkarton hossz

120 mm

Sebtapasz szélessége

20 mm

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

48 Hónap / szobahőmérsékleten

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk