Újrahasznosított PE abroncszsák
Abroncs zsák
KERÉKZSÁK-100DB-120X70X50CM

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
98%-ban újrahasznosított csomagolási hulladékból (PCR) készült
- Minden abroncszsákon a neves ökocímke, a Blue Angel logó látható
- Megfelel a szigorú kritériumoknak és minimálisra csökkenti a környezetre gyakorolt hatást
Erős és áttetsző védőfólia
- A tekercsek ellenálló és nyúlékony védőfóliából készülnek
- Emellett átlátszó is, így a belseje látható marad
- Ugyanakkor elég átlátszatlan ahhoz, hogy elfedje a részleteket
Praktikus kartonguriga
- Az 50 mm-es átmérőjű kartonguriga segítségével a kezelés egyszerű és hatékony
Adatlapok(X)
Hosszúság | 1200 mm |
Szélesség | 700 mm |
Tekercsszélesség | 720 mm |
Szakadások száma | 100 darab |
Anyagvastagság | 35 µm |
Max. a következő gumiabroncs mérethez: | 22 |
Szín | Átlátszó/opálos (edzett) |
Terméktömeg (darabonként) | 9.370 kg |