Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Újrahasznosított PE abroncszsák

Abroncs zsák
KERÉKSZSÁK-100DB-100X70X26CM

Cikksz. 0899500330
EAN 4099618305368

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Az abroncszsák megbízhatóan védi a csomagtartót és a jármű belső terét a szennyeződéstől és a kopástól a gumiabroncsok szállítása során

98%-ban újrahasznosított csomagolási hulladékból (PCR) készült


  • Minden abroncszsákon a neves ökocímke, a Blue Angel logó látható

  • Megfelel a szigorú kritériumoknak és minimálisra csökkenti a környezetre gyakorolt hatást


Erős és áttetsző védőfólia


  • A tekercsek ellenálló és nyúlékony védőfóliából készülnek

  • Emellett átlátszó is, így a belseje látható marad

  • Ugyanakkor elég átlátszatlan ahhoz, hogy elfedje a részleteket


Praktikus kartonguriga


  • Az 50 mm-es átmérőjű kartonguriga segítségével a kezelés egyszerű és hatékony
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

1000 mm

Szélesség

700 mm

Tekercsszélesség

720 mm

Szakadások száma

100 darab

Anyagvastagság

35 µm

Max. a következő gumiabroncs mérethez:

17

Szín

Átlátszó/opálos (edzett)

Terméktömeg (darabonként)

6.250 kg

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk