Öntapadó fólia A kormánykerék védelmére
Kormányvédő, PE sztreccs fólia nyéllel
KORMÁNYVÉDŐ-FÓLIA-(2DB)-NYÉL-(1DB)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A mini méretű sztreccsfóliával minden gyorsan és egyszerűen becsomagolható
- Az adagoló nagyon praktikus, könnyű és rendkívül robusztus
- Egy tekercs kb. 215 kormánykerékhez elegendő
- Minden kormánykerék típushoz használható folyamatos fólia
Adatlapok(X)
Length | 300 m |
Width | 125 mm |
Material | LDPE - Kis sűrűségű polietilén |