Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

PE ülésvédő, tekercs

Ülésvédő, PE, tekercselt, adagolóban
ÜLÉSVÉDŐ FÓLIA 500/TEKERCS

Cikksz. 089950001

EAN 4011231843652

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
PE ülésvédő, tekercs

Cikksz. 089950001
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
Légzsákokkal használható
  • Fehér, olaj- és vízálló PE fólia

  • 13 µm (0,013 mm) vastagságú fólia a minden irányban érvényesülő rugalmasság érdekében optimális anyagvastagságért

  • Pontos perforáció a precíz és könnyű letépés érdekében

  • Könnyen letekercselhető anélkül, hogy a fólia bármely oldalra elhúzódna

  • Praktikus adagoló kartondoboz, mely véd a por ellen
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság x Szélesség

1300 x 820 mm

Szakadások száma

500 darab

Anyag

PE - polietilén

Tekercsszélesség

620 mm

Görgő tömege

10 kg

Szín

Fehér

Vastagság

13 µm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Legördítő egység, 2x Jármű védőfóliákhoz

ÜLÉSVÉDŐTARTÓ