Jármű beltérvédő készlet 5 részes
Jármű beltérvédő készlet, 5 db. műanyag zsákban
UTASTÉR TAKARÓ SZETT-SZGK 5X1
Cikksz.
0899500004
EAN 4045989892709
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
Jármű belsőtérhez
Egyszerűen használható
- Minden szükséges védőhuzat a por ellen védő polietilén zsákba csomagolva
- Egyszerű az anyagigény tervezés, mivel csupán egy árucikkről van szó; tárolóhelyet takarít meg és nincs szükség adagolórendszerekre
- A legtöbb személyautó belsőhöz felhasználható
- Segít a szerelőknek betartani a minőségre vonatkozó szükséges előírásokat
Ülésvédő
Optimális anyagvastagság (0,015 mm) a nagy szakítószilárdság és rugalmasság érdekében
Kombi lábszőnyeg
- A nedvszívó papír és bevonatos alsó rész kombinációja nem ázik át
- Véd az olaj, szennyeződés és víz ellen
Kormánykerék, sebességváltó kar és kézifékkar védőtakaró
- A bevarrt gumiszalagnak köszönhetően különösen jól elhelyezhető
- Óvja a vezérműveket a szennyeződésektől
- Kormánykerék védőhuzat 350–400 mm átmérőjű kormánykerékhez
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szakadási egységek száma készletenként | 100 darab |
Darabszám a készletben | 5 darab |