Fekete, nitril, púdermentes, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, fekete, púdermentes
EGYSZER HASZN KESZTYŰ NITRIL FEKETE L



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Bevizsgáltan élelmiszerbiztos
Szilikonmentes gyártási folyamat
Allergén latexfehérjéktől mentes
Púdermentes
Mindkét oldalon hordható
Allergén latexfehérjéktől mentes
Adatlapok(X)
Gépjárműgyártó ipar, laboratóriumi munkák, élelmiszer feldolgozó ipar, gyógyszerészeti és vegyipar, villamosmérnöki munkák, dekorációs munkák, festékszórás és polírozás, tisztítási és karbantartási munkák
Szín | Fekete |
Méret | L |
Anyag | Nitril |
Belső kikészítés | Púder mentes, Klórozott |
Szabványok | EN 374 |
Kategória | 3 |
Hosszúság | 240 mm |
Anyagvastagság | 0.12 mm |
Ujj anyagvastagsága (mintás) | 0.15 mm |
Tenyér anyagvastagsága (mintás) | 0.12 mm |
Mandzsetta anyagvastagsága (sima) | 0.08 mm |
Tűrés, anyagvastagság (+/-) | 0.03 mm |