Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fekete, nitril, púdermentes, egyszer használatos kesztyű

Egyszer haszn. nitril kesztyű, fekete, púdermentes
EGYSZER HASZN KESZTYŰ NITRIL FEKETE S

Cikksz. 0899470369
EAN 4050641243218

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Folyadékot át nem eresztő egyszer használatos kesztyű

Bevizsgáltan élelmiszerbiztos



Szilikonmentes gyártási folyamat



Allergén latexfehérjéktől mentes



Púdermentes



Mindkét oldalon hordható

Megjegyzés

Allergén latexfehérjéktől mentes

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Gépjárműgyártó ipar, laboratóriumi munkák, élelmiszer feldolgozó ipar, gyógyszerészeti és vegyipar, villamosmérnöki munkák, dekorációs munkák, festékszórás és polírozás, tisztítási és karbantartási munkák

Szín

Fekete

Méret

S

Anyag

Nitril

Belső kikészítés

Púder mentes, Klórozott

Szabványok

EN 374

Kategória

3

Hosszúság

240 mm

Anyagvastagság

0.12 mm

Ujj anyagvastagsága (mintás)

0.15 mm

Tenyér anyagvastagsága (mintás)

0.12 mm

Mandzsetta anyagvastagsága (sima)

0.08 mm

Tűrés, anyagvastagság (+/-)

0.03 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk