Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós

Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós, narancss.
EGYSZER HASZN KESZTYŰ NITRIL NARANCS XL

Cikksz. 0899470123
EAN 4053479687551

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
  • Rendkívül szakadásálló

  • Púder- és latexmentes

  • Élelmiszerek számára biztonságos

  • Szilikonmentes gyártási folyamat

  • Narancsszínű a megnövelt láthatóság érdekében

  • Praktikus eldobható adagolóban
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Vegyipar

  • Műhelyi munkák

  • Festési, csiszolási és polírozási munkák

  • Élelmiszeripar és vendéglátás

  • Elektronika és számítógépipar

  • Laboratóriumok és kutatóintézetek

  • Takarítás és karbantartás

  • Termékvédelem és nyomdaipar

Szín

Narancs

Méret

XL

Anyag

Nitril

Belső kikészítés

Púder mentes

Szabványok

ISO 21420, EN 374

Kategória

3

Hosszúság

240 mm

Ujj anyagvastagsága (sima)

0.18 mm

Ujj anyagvastagsága (mintás)

0.27 mm

Tenyér anyagvastagsága (mintás)

0.23 mm

Mandzsetta anyagvastagsága (sima)

0.11 mm

Tűrés, anyagvastagság (+/-)

0.01 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk