Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós, narancss.
EGYSZER HASZN KESZTYŰ NITRIL NARANCS L


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Rendkívül szakadásálló
- Púder- és latexmentes
- Élelmiszerek számára biztonságos
- Szilikonmentes gyártási folyamat
- Narancsszínű a megnövelt láthatóság érdekében
- Praktikus eldobható adagolóban
Adatlapok(X)
- Vegyipar
- Műhelyi munkák
- Festési, csiszolási és polírozási munkák
- Élelmiszeripar és vendéglátás
- Elektronika és számítógépipar
- Laboratóriumok és kutatóintézetek
- Takarítás és karbantartás
- Termékvédelem és nyomdaipar
Szín | Narancs |
Méret | L |
Anyag | Nitril |
Belső kikészítés | Púder mentes |
Szabványok | ISO 21420, EN 374 |
Kategória | 3 |
Hosszúság | 240 mm |
Ujj anyagvastagsága (sima) | 0.18 mm |
Ujj anyagvastagsága (mintás) | 0.27 mm |
Tenyér anyagvastagsága (mintás) | 0.23 mm |
Mandzsetta anyagvastagsága (sima) | 0.11 mm |
Tűrés, anyagvastagság (+/-) | 0.01 mm |