Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű, egyszer használatos
EGYSZER HASZN KESZTYŰ NITRIL PM FKT L



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Púdermentes
- Szilikonmentes gyártási folyamat
- Praktikus, egyszer használatos adagolóban
Adatlapok(X)
- Laboratóriumi munkák
- Élelmiszer feldolgozás
- Vendéglátás
- Gyógyszerészeti- és vegyipar, villamosmérnöki munkák
- Dekorációs munkák, festékszórás és polírozás
- Tisztítási és a karbantartási munkák
- Műhely munkák
Szín | Fekete |
Méret | L |
Anyag | Nitril |
Belső kikészítés | Púder mentes, Klórozott |
Szabványok | ISO 21420, EN 374 |
Kategória | 3 |
Hosszúság | 240 mm |
Anyagvastagság | 0.1 mm |
Tűrés, anyagvastagság (+/-) | 0.01 mm |