Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Nitril kesztyű Egyszer használatos

Nitril kesztyű, egyszer használatos
EGYSZER HASZN KESZTYŰ NITRIL PM KÉK XL

Cikksz. 089947003
EAN 4038898087823

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
  • Púdermentes

  • Szilikonmentes gyártási folyamat

  • Praktikus, egyszer használatos adagolóban
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Laboratóriumi munkák

  • Élelmiszer feldolgozás

  • Vendéglátás

  • Gyógyszerészeti- és vegyipar, villamosmérnöki munkák

  • Dekorációs munkák, festékszórás és polírozás

  • Tisztítási és a karbantartási munkák

  • Műhely munkák

Szín

Kék

Méret

XL

Anyag

Nitril

Belső kikészítés

Púder mentes, Klórozott

Szabványok

ISO 21420, EN 374

Kategória

3

Hosszúság

240 mm

Anyagvastagság

0,10 mm

Tűrés, anyagvastagság (+/-)

0,01 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk