Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Nitril kesztyű Egyszer használatos

Nitril kesztyű, egyszer használatos
EGYSZER HASZN KESZTYŰ NITRIL PM KÉK S

Cikksz. 089947000
EAN 4053479158570

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
  • Púdermentes

  • Szilikonmentes gyártási folyamat

  • Praktikus, egyszer használatos adagolóban
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Laboratóriumi munkák

  • Élelmiszer feldolgozás

  • Vendéglátás

  • Gyógyszerészeti- és vegyipar, villamosmérnöki munkák

  • Dekorációs munkák, festékszórás és polírozás

  • Tisztítási és a karbantartási munkák

  • Műhely munkák

Szín

Kék

Méret

S

Anyag

Nitril

Belső kikészítés

Púder mentes, Klórozott

Szabványok

ISO 21420, EN 374

Kategória

3

Hosszúság

240 mm

Anyagvastagság

0,1 mm

Tűrés, anyagvastagság (+/-)

0,01 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk