Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel

Vegyszerálló kesztyű, nitril, alapszövettel
VÉDŐKESZTYŰ NITRIL 345MM 11-ES

Cikksz. 0899435811
EAN 4062856092734

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
  • Kényelmes viselet a poliamid alapszövetnek köszönhetően

  • Folyadékzáró nitril bevonat bolyhos tenyérrésszel

  • Ideális fogás a nyirkos, nedves és olajos munkafelületeken

  • Jó mechanikai ellenállás

  • Optimális védelem a nedvesség és a vegyszerek ellen
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási területVegyiparhoz, takarítási és karbantartási munkákhoz, festési és zsírtalanítási munkákhoz, felület megmunkáláshoz és galvanizáláshoz, jármű- és gépiparhoz, mezőgazdasági iparhoz

Méret

11

Anyag

Nitril

Belső kikészítés

Poliamid bélés

Szabványok

ISO 21420, EN 374, EN 407

Kategória

3

Hosszúság

345 mm

Anyagvastagság

1.3 mm

Tűrés, anyagvastagság (+/-)

0.1 mm

Szín

Zöld, Fekete

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk