Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyszerálló kesztyű, nitril, alapszövettel
VÉDŐKESZTYŰ NITRIL 345MM 10-ES




Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kényelmes viselet a poliamid alapszövetnek köszönhetően
- Folyadékzáró nitril bevonat bolyhos tenyérrésszel
- Ideális fogás a nyirkos, nedves és olajos munkafelületeken
- Jó mechanikai ellenállás
- Optimális védelem a nedvesség és a vegyszerek ellen
Adatlapok(X)
Méret | 10 |
Anyag | Nitril |
Belső kikészítés | Poliamid bélés |
Szabványok | ISO 21420, EN 374, EN 407 |
Kategória | 3 |
Hosszúság | 345 mm |
Anyagvastagság | 1.3 mm |
Tűrés, anyagvastagság (+/-) | 0.1 mm |
Szín | Zöld, Fekete |