Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Nitril vegyvédelmi kesztyű Belül gyapjúvelúrozással

Vegyvédelmi kesztyű, nitril
NITRIL-VEGYSZ-VÉDŐKESZTYŰ-LAKK-300MM-11

Cikksz. 089943511
EAN 4049557940151

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • 100%-ban vízhatlan

  • Rombuszminta a biztonságos fogás érdekében

  • Vegyi- és folyadékok elleni védelem sok lúgos oldattal, savakkal, zsírokkal, olajokkal és egyes esetekben oldószerekkel szemben

  • Szilikonmentes gyártási folyamat
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Festési munkák, felületkezelés, maratás, hűtőfolyadékok és kenőanyagok, gépjármű- és munkagép karbantartás, élelmiszeripar, horganyzó fürdők, tisztítás, növényvédőszerek kezelése

Méret

11

Anyag

Nitril

Belső kikészítés

Bolyhozott bélés

Szabványok

EN 374

Kategória

3

Hosszúság

330 mm

Anyagvastagság

0,38 mm

Tűrés, anyagvastagság (+/-)

0,03 mm

Szín

Zöld

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk