Vegyvédelmi kesztyű, butil
Butil vegyvédelmi kesztyű
VÉDŐKESZTYŰ BUTYL 350MM 10-ES



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kitűnő védelmet nyújt veszélyes vegyszerekkel szemben
- Jó mechanikai ellenállás
- Visszahajtott szegély
- Púderezett
Olajokkal, zsírokkal, halogénekkel és szénhidrogénekkel szemben nem ellenálló
Adatlapok(X)
- Vegyipar
- Laboratóriumi munkák
- Rendkívül veszélyes, toxikus vegyszerek, pl. észterek, ketonok, aceton, aldehidek, aminok, anhidridek, kálium-hidroxid, nátrium-hidroxid, lúgok, alkohol, szervetlen sók, szerves savak és max. 20%-os töménységű szervetlen savak kezeléséhez
Méret | 10 |
Anyag | Butil |
Belső kikészítés | Púderezett |
Szabványok | EN 374 |
Kategória | 3 |
Hosszúság | 350 mm |
Anyagvastagság | 0.50 mm |
Tűrés, anyagvastagság (+/-) | 0.10 mm |
Szín | Fekete |