Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vegyvédelmi kesztyű, butil

Butil vegyvédelmi kesztyű
VÉDŐKESZTYŰ-BUTYL-350MM-9-ES

Cikksz. 0899430309
EAN 4049557937663

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
  • Kitűnő védelmet nyújt veszélyes vegyszerekkel szemben

  • Jó mechanikai ellenállás

  • Visszahajtott szegély

  • Púderezett
Megjegyzés

Olajokkal, zsírokkal, halogénekkel és szénhidrogénekkel szemben nem ellenálló

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Vegyipar

  • Laboratóriumi munkák

  • Rendkívül veszélyes, toxikus vegyszerek, pl. észterek, ketonok, aceton, aldehidek, aminok, anhidridek, kálium-hidroxid, nátrium-hidroxid, lúgok, alkohol, szervetlen sók, szerves savak és max. 20%-os töménységű szervetlen savak kezeléséhez

Méret

9

Anyag

Butil

Belső kikészítés

Púderezett

Szabványok

EN 374

Kategória

3

Hosszúság

350 mm

Anyagvastagság

0.50 mm

Tűrés, anyagvastagság (+/-)

0.10 mm

Szín

Fekete

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk