TIGERFLEX® vágásvédő kesztyű W-520, F szintű
Vágásvédő kesztyű, TIGERFLEX W-520, F szintű
VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ W-520 F-SZINTŰ 9-ES
TIGERFLEX
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Maximális kényelem
- Puha, varrás nélküli, körkötött alapszövet, amely bőrkímélő, és kényelmes illeszkedést biztosít
- Nitrilhabból készült, jól szellőző TIGERFLEX bevonat
- Optimális illeszkedés, valamint kiemelkedő tapintási és ujjbegy-érzékenység
- Elasztikus kötött mandzsetta
Kiváló tapadás és jó mechanikai szilárdság a speciális TIGERFLEX bevonatnak köszönhetően
Érintőképernyővel használható
Adatlapok(X)
Száraz környezetben történő munkavégzés, nagyon magas vágásvédelmi és mechanikai igénybevételi követelményekkel, pl. raktározási és összeszerelési munkák, csomagolási munkák, karbantartási munkák, fém- és üvegipar; éles szélű lemezekkel, profilokkal és munkadarabokkal történő munkavégzés, illetve azok feldolgozása.
Méret | 9 |
Szálsűrűség | 18 |
Bélés anyaga | HDPE/üvegszál/acél/poliészter/nejlon/Spandex |
Anyag bevonata | Nitrilhab TIGERFLEX® mintázattal |
Szabványok | ISO 21420, EN 388:2016 |
Kategória | 2 |