Védőkesztyű TIGERFLEX® Double
Védőkesztyű, nitril, Tigerflex Double
TIGERFLEX DOUBLE 8-AS
TIGERFLEX
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Maximálisan kényelmes viseletet
- Bőrbarát és puha, varrásmentes, körkötött anyag, pontos illeszkedéssel
- Légáteresztő kesztyű nitrilhab bevonattal és kiegészítő nitril „Tiger” tapadófelülettel mindkét oldalon
- Speciális hajlítási területek a maximális ujjmozgás érdekében
- Gumírozott kézelő
Magas fokú védelem és mechanikai ellenállás
A teljes felületet beborító bevonat jobb por- és víztaszító képességet biztosít
Költséghatékony és környezetbarát
A kesztyű mindkét kézen viselhető, a hosszabb élettartam érdekében
EN 388:2016, EN 420
Adatlapok(X)
Jó fogást és akadálymentes munkavégzést igénylő könnyű és közepes nehézségű munkavégzéshez. Ideális szereléshez, műhely-, gépészeti és karosszéria munkákhoz. Optimális megoldás szállítmányozáshoz, szállítási és raktári tevékenységekhez.
Méret | 8 |
Szálsűrűség | 15 |
Bélés anyaga | Nejlon |
Anyag bevonata | Nitrilhab TIGERFLEX® mintázattal |
Szabványok | EN 388:2016 |
Kategória | 2 |