TIGERFLEX Plus védőkesztyű
Védőkesztyű, TIGERFLEX PLUS
TIGERFLEX PLUS 11-ES
Cikksz. 0899411021
EAN 4053479692463
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kiemelkedő kényelem
- Bőrbarát, puha és varrásmentesen körkötött alapszövet
- Elasztikus kötött mandzsetták
- Nitrilhabból készült, jól szellőző bevonat
Eredeti TIGERFLEX bevonat
- Kiváló tapadás és optimalizált mechanikai szilárdság
- Kivételes, szemet gyönyörködtető fazon
- Funkcionalitás és dizájn kombinációja
További előnyök
- Oeko-Tex Standard 100 szabvány: rendkívül jó összeférhetőség a bőrrel
Adatlapok(X)
- Jó fogást és akadálymentes munkavégzést igénylő könnyű és közepes nehézségű munkavégzéshez
- Sokoldalúan használható a különféle szakipari és ipari munkákhoz
- Szereléshez és műhelymunkákhoz, gépészeti és karosszéria munkákhoz
- Szállítmányozáshoz, szállítási és raktári tevékenységekhez
- Kéziszerszámokkal és elektromos szerszámokkal történő munkavégzéshez
Méret | 11 |
Szálsűrűség | 15 |
Bélés anyaga | Nejlon |
Anyag bevonata | Nitrilhab TIGERFLEX® mintázattal |
Szabványok | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
Kategória | 2 |